カテゴリ

  • 切削工具(30)
絞り込み
ブランド
  • BIG DAISHOWA
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(8)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • 橋本電気(SANSUI)(1)
  • SMC(193)
  • BIGM(丸山製作所)(70)
  • ParkerTAIYO(45)
  • 京セラ(28)
  • マルヤス電業(26)
  • コガネイ(24)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(21)
  • イスカル(17)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • タンガロイ(14)
  • MAZDA(マツダ)(14)
  • MSTコーポレーション(12)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • 住友電工ハードメタル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t32」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カイザーCKシャンク BIG DAISHOWAカイザーCKシャンクBIG DAISHOWA
9,788税込10,767特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
46,980税込51,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
Cカッター/センタースルー BIG DAISHOWACカッター/センタースルーBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
質量(kg)1.05寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法L(mm)150寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
Cカッター BIG DAISHOWACカッターBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)46寸法D2(Φmm)45.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~20寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:48Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
Cカッターミニ多刃 BIG DAISHOWACカッターミニ多刃BIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端角(°)45
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
25,980税込28,578
1個
当日出荷
広い加工範囲がツール本数および、ツールチェンジ回数を削減します。厚肉設計、2本のスクリューでの固定により横送りの面取りもOKです。面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用しています。センタースルー対応です。
用途面取りに理想的な平行四辺形のロングチップを採用。
ストレートシャンク CKボーリングシステム BIG DAISHOWAストレートシャンク CKボーリングシステムBIG DAISHOWA
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
種類CKストレートシャンク
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)24寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)19.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.25~6寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:21Max:40
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
振れ精度口元1ミクロンコレット採用の高精度コレットチャック。旋盤でのドリル・タップ・小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダに最適です。ストレートシャンクタイプセンタスルー対応アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属していません。
ニューベビーチャック BIG DAISHOWAニューベビーチャックBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
14,880税込16,368
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)29.5付属品ナット寸法d(Φmm)1.5~10寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:35Max:45
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:26Max:42
ハイドロチャックスーパースリム BIG DAISHOWAハイドロチャックスーパースリムBIG DAISHOWA
45,980税込50,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
STシャンクタイプ BIG DAISHOWASTシャンクタイプBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
面取り角度(°)30適合インサートCW1909A
メガシンクロタッピングホルダー BIG DAISHOWAメガシンクロタッピングホルダーBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)35寸法D2(Φmm)34.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~13寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:41Max:60
ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWAニューベビーチャック ストレートシャンクBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。 貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)
寸法L1(mm)34寸法D1(Φmm)42寸法D2(Φmm)41.5付属品ナット寸法d(Φmm)2.5~16寸法D3(Φmm)32刃具調整量(mm)Min:45Max:65RoHS指令(10物質対応)対応
BF カッター BIG DAISHOWABF カッターBIG DAISHOWA
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
裏表R面取り BIG DAISHOWA裏表R面取りBIG DAISHOWA
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャックBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
スマートダンパーボーリングバー BIG DAISHOWAスマートダンパーボーリングバーBIG DAISHOWA
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
センターボーイ BIG DAISHOWAセンターボーイBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
角度θ(°)90形状図番2
Cセンタリングカッター BIG DAISHOWACセンタリングカッターBIG DAISHOWA
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
横送り面取りに威力を発揮!クーラント供給で即時に切りくず排出3枚刃タイプ
型式チップ:CN0906H0.6minΦD34最大面取径(Φmm)33最小下穴径(Φmm)14
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
メガマイクロチャック BIG DAISHOWAメガマイクロチャックBIG DAISHOWA
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から101日以内出荷