10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×12枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690-1020 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ 全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進2段後進1段
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷


1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷


仕様適合本機型式:WM646F セット内容フリーナイフ×8ナイフ取り付けボルト×4フリーナイフ取り付けボルト×4UナットM10×4バネ座金×4フリーナイフディスクCMP×2
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー 全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進3段後進1段
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷