「バーナイフ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適合本機型式:SH51X/FL520X
セット内容バーナイフ×1枚ナイフ取り付けボルト×2本
1箱(1枚×2個)
¥8,298
税込¥9,128
10日以内出荷
仕様適合本機型式:SP852AF
セット内容バーナイフ×4袋ナット×2バネ座金×2ナイフネックガードCMP×2
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
仕様適合本機型式:SP431F
セット内容バーナイフ×4袋ナット×2ロータリー皿×2バネ座金×2ナイフネックガードCMP×2
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB121PN-412
種類バーナイフ×4枚(左右各2枚)
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
最大出力(kW)3
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.5、G:2.5
馬力(PS)4.2
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2
種別操向装置:デフ式&デフロック付
質量(kg)69
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本
車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350)
ハンドル上下:調整可、左右:調整可
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)10~70
全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4
走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0
油量(L)E:0.65、G:1.4
馬力(PS)5.5
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別操向装置:デフ式&デフロック付
種類バーナイフ×1枚
ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本
車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階)
刈込み高さ(mm)10~90
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8
油量(L)E:0.55、G:3.6
走行タイプ前進2段 後進1段
関連キーワード