長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)125
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
関連キーワード