「フリーナイフ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様適合本機型式:SP852AF
セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
仕様適合本機型式:SP431F
セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2ロータリーディスクCMP×2</p
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
仕様適合本機型式:SP431F/SP852AF
セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2
1個
¥9,998
税込¥10,998
11日以内出荷
定期的なメンテナンスで長持ち。
セット内容フリーナイフ×8 / ナイフ取り付けボルト×4 / フリーナイフ取り付けボルト×4 / UナットM10×4 / バネ座金×4
適合型式【本機】WM646F
1個
¥9,980
税込¥10,978
9日以内出荷
仕様適合本機型式:SP301A
セット内容フリーナイフ×4袋ナット×3ナイフ取り付けボルト×2バネ座金×1
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。軽くて操作性抜群の一台。フリーナイフでパワフルに。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!
仕様畜力式リコイル、能率(反/時間):【1】0.6、【2】0.9(直線刈時)
型式三菱/TLE48FD-353(蓄力式)
種類フリーナイフ×8枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1300~1900mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・211°)
ハンドル長さ(mm)1300~1900(5段階)
刈り幅(mm)430
刈込み高さ(mm)30~67(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1400×480×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.0、後進【1】1.3、【2】2.0
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)47.1
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時)
型式YB/GEH802
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1
車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク)
ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°)
ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階)
刈り幅(mm)500
刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61
油量(L)1.45(混合50:1)
排気量(cc)79.4
走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×12枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)690-1020
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ
全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー
全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940
クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29
質量(kg)140
種類フリーナイフ×3枚
車輪16×7.00-8
ハンドル上下:4段階(ボトル固定式)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)25~70
全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く)
クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時)
型式三菱/GB181PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)600
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付
全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進2段後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。小型軽量で安定性抜群!ご年配の方から女性の方まで斜面草刈が楽に作業できます。蓄力式リコイルスタータ。小さなチカラで簡単にエンジン始動!。リコイルロープを引いて、力を蓄積することができるため、数回に分けてロープを引けば女性でも簡単にエンジンを始動させることができます。
仕様能率(反/時間):【1】0.4、【2】0.6(直線刈時)
型式三菱/TLE33FA-355(蓄力式)
種類フリーナイフ×4枚
車輪特殊スパイク車輪(4輪)
ハンドル4段伸縮1150~1600mm、上下:ワンタッチ可変式(7段調整・73°)、左右:ワンタッチ可変式(7段調整・133°)
ハンドル長さ(mm)1150~1600(4段階)
刈り幅(mm)300
刈込み高さ(mm)15~35(3段調整)
全長×全幅W×全高(mm)1300×375×970
クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式
走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】2.02、後進【1】、1.34、【2】2.02
油量(L)1.2(混合50:1)
排気量(cc)32.6
走行タイプ前進2段後進2段
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6
質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51
種類フリーナイフ×2枚
車輪タイヤ16×7.00-8
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階)
刈り幅(mm)880
刈込み高さ(mm)20~60
全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く)
クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.9
走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24
油量(L)E:1.0、G:6.0
馬力(PS)8
走行タイプ前進4段 後進2段
1台
¥749,800
税込¥824,780
7日以内出荷
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時)
型式三菱/GB221PN-412
種類フリーナイフ×8枚
ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本
車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm)
ハンドル上下:菊座固定式
刈り幅(mm)710
刈込み高さ(mm)10~70
機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット
全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式
駆動方式2WD
最大出力(kW)5.1
走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)7
走行タイプ前進3段後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
関連キーワード