37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OREC(オーレック)ピコ
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80 車輪幅(mm)520(外~外) ベルト(走行)SA32(W600)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ3530) ハンドル上下:3段可変 全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060 クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式) 爪数ナタ爪14本 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆) 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)48 回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212 ベルトSA-33(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)2.2 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8 油量(L)E:0.4、G:1.6 馬力(PS)3 作業幅(mm)170または300 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付 質量(kg)86 車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140) 回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494 ベルトSB-46(W800)×1本 車輪タイヤ3.50-6(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進3段 後進2段
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無 質量(kg)78 車輪幅(mm)190・240(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620 ベルトSB-43(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.1 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)7 作業幅(mm)200~300 走行タイプ前進4段 後進1段
1台
409,800 税込450,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段 質量(kg)64 車輪幅(mm)150・220(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545 ベルトLB-40(AG-X)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670 クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式) 最大出力(kW)4.6 調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整 走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)6.3 作業幅(mm)400 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段 質量(kg)57 車輪幅(mm)150・220(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564 ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ330) 全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805 クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)3 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2 油量(L)E:0.5、G:3.0 馬力(PS)4.2 作業幅(mm)150-300 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mmの10馬力仕様。クローラー搭載で軟弱地でも安定した草刈が可能です。
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7 質量(kg)220 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)10 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
799,800 税込879,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!刈幅600mmの二輪駆動
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ピコ
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段 質量(kg)78 車輪幅(mm)520(外~外) ベルト(走行)SA32(W600)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ3530) ハンドル上下:3段可変 全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060 クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式) 爪数正逆爪12本 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転) 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 耕運幅(mm)500 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付 質量(kg)87 車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190) 回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494 ベルトSB-46(W800)×1本 車輪タイヤ3.50-7(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.1 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)7 耕運幅(mm)600 走行タイプ前進3段 後進2段
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)エースローター
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無 質量(kg)78 車輪幅(mm)190・240(内~外) 回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520 ベルトSB-43(W800)×1本 車輪ゴム付鉄車輪(Φ350) 全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740 クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整) 走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2 油量(L)E:0.55、G:3.0 馬力(PS)6.3 作業幅(mm)200~300 走行タイプ前進4段 後進1段
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。甘藷のつるをしっかりカットし粉砕。刈高は手元でラクラク調整。快適な作業が実現しました。
仕様つる刈専用、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8 質量(kg)205 種類ハンマーナイフ×28枚、アングルナイフ12枚、クランクナイフ4枚 ベルト(中間)VベルトLB-79(AG-X)×1本、(刈取)VベルトLB-39×1本、(走行)VベルトLA-46×1本 車輪前輪:赤黒前輪プラスチック、後輪:Al130/90-21AG(Φ800) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)100~290(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)2150×830×1050 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.18、【2】2.47、【3】4..34、後進【1】1.18 油量(L)E:1、G:5.4 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
649,800 税込714,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)クワガタモアー
機体前方の2つのディスクが支柱や幹周りに生えた雑草を綺麗に刈ります。業界初!幹周りの草を楽々草刈り
仕様ワンタッチバック 質量(kg)78 種類樹脂ナイフ4枚、ナイロンコード4本 ベルト(刈取)VベルトSA30×1本、SA32×1本、SA47×1本、(走行)VベルトSA31×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪タイヤ3.50-5 刈り幅(mm)樹脂ナイフ270×2、ナイロンコード320×2 刈込み高さ(mm)45・70・90 全長×全幅W×全高(mm)1870×660×830 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)2.2 調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段階 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】1.7、後進【1】1.1、【2】1.5 油量(L)E:0.4、G:1.6 馬力(PS)3 走行タイプ前進2段 後進2段
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)オートモアー
小型ながら高性能。操作性を向上させ、グランド、果樹園の草刈に最適です。
種別操向装置:デフ式&デフロック付 種類バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトLB-72×1本、走行:VベルトSA-38×1本 車輪前輪:プラスチックタイヤ後輪:3.50-7(Φ350) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段階) 刈込み高さ(mm)10~90 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】3.0、後進【1】1.8 油量(L)E:0.55、G:3.6 走行タイプ前進2段 後進1段
1台
439,800 税込483,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8 質量(kg)125 種類ハンマーナイフ×32枚 ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)520 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。作業効率が高く、”余裕の草刈り”を実現。オーレックおすすめの商品です。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg)135 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。セルフスターターでキーを回せばらくらくエンジン始動
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8 質量(kg)130 種類ハンマーナイフ×32枚 ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整) 刈り幅(mm)520 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
539,800 税込593,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。スピーディーに、より強く!ゼロターンを搭載した立ち乗りブルモアー
仕様クローラー・ゼロターン、アワーメーター搭載、能率(反/時間):0~6.0 質量(kg)320 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB41/W800×2本、(刈取)SB39/W800×2本、(走行)SB34/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)作業部電動昇降、30~320 (無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1725×1000×1140 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)9.6 走行速度(km/h)高速:前進0~7.5、後進0~4.5、低速:前進0~4.5、後進0~2.6 油量(L)1.1/6.1 馬力(PS)13 走行タイプHST
1台
1,698,000 税込1,867,800
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。高い走破性を実現。オプションのステップで草刈もらくらく
仕様後輪クローラー、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg)200 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。走行部にクローラーを採用。セルスタートでらくらく始動
仕様後輪クローラー、セルスタート、能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.2 質量(kg)205 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~85(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
789,800 税込868,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。最大出力10.0ps。刈幅もワイドになりました。
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.6、【3】2.8 質量(kg)155 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×960×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)10 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
689,800 税込758,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)オートモアー
小型ながら高能率。果樹園などの雑草刈に最適です。コンパクトで高性能な芝・雑草刈機。デフ&デフロック付で、たいへん走行がスムーズです。
仕様デフ&デフロック式、能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.4、【3】2.2 種別操向装置:デフ式&デフロック付 質量(kg)69 種類バーナイフ×1枚 ベルト刈取:VベルトSB-32(W800)×1本、走行:VベルトSA-26(W600)×1本 車輪前輪:特殊プラスチック(Φ200) 後輪:特殊大径タイヤ(Φ350) ハンドル上下:調整可、左右:調整可 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)10~70 全長×全幅W×全高(mm)1550×580×965 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)4 走行速度(km/h)前進【1】1.6 、【2】2.7 、【3】4.3 、後進【1】2.0 油量(L)E:0.65、G:1.4 馬力(PS)5.5 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。高耐久でパワフル草刈り!クローラータイプの最上級モデル
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB34×1本、(走行)Vベルト:SA30×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー、ラクラク旋回セット 全長×全幅W×全高(mm)1835×950×1055 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進3段後進1段
1台
449,800 税込494,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)カウモアー
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。反転可能な集草機です。
仕様スプリングイタイン長×8本、スプリングイタイン短×8本、能率(反/時間):【1】1.5、【22.5、【3】3.6 質量(kg)BX800:110、HM122X:68 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 刈り幅(mm)1200 全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、HM122X:1100×1380×890(集草板除く) クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 刈込高さ調整前輪アーム調整 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
1台
879,800 税込967,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ジーテックモアー
学校・公園・工場・病院など、狭い場所から広い場所まで、様々なフィールドでの芝刈作業に最適です。パワフルな芝・雑草刈機です。グラウンド、公園、ゴルフ場などの広い場所で活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.6、【2】2.7 質量(kg)138 種類アリゲータナイフ×1枚 ベルト作業:SB-56(W800)×1本、(走行)SA-38×1 車輪前輪:3.50-4(ターフ)、後輪:3.50-5(ダブル) 刈り幅(mm)630 刈込み高さ(mm)20~80 全長×全幅W×全高(mm)1860×850×925 クラッチ作動:ブレーキ連動ベルトテンション、走行:ブレーキ連動ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】2.5、【2】4.23、【3】6.8(移動)、後進【1】1.9 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。フリーナイフ仕様で石が多い場所、背の高い草に威力を発揮!
仕様能率(反/時間):【1】0.8、【2】1.3(直線刈時) 型式三菱/GB181PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付 全長×全幅W×全高(mm)1780×905×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)4.6 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)6.3 走行タイプ前進2段後進1段
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)カウモアー
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。往復狩りで能率の良い作業ができます。アタッチメントの取り付けが可能で、ソルゴなどもスムースに刈り取れます。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】2.6 質量(kg)BX800:1100、B91RLX:51 種類フリーナイフ×2枚 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)20~60 全長×全幅W×全高(mm)BX800:1040×780×1060、B91RLX:1835×900×1040(集草板除く) クラッチ作動:ベルトテンション、操向:サイドクラッチ、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.2、【2】2.98、【3】5.13、後進【1】1.3、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
1台
749,800 税込824,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。HSTタイプのハンマーナイフローター。変速操作がよりスムーズになりました。
仕様能率(反/時間):0~4.8 質量(kg)160 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB62/W800×1本、(刈取)SB39/W800×1本、(走行)SA41/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(5段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×95×1080 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進:0~5.9、後進:0~3.0 油量(L)E:1、G:5.4 馬力(PS)10 走行タイプ無段階HST
1台
759,800 税込835,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。さびに強いステンレスをロータリーカバーに採用。泥も付きにくく、らくらくメンテナンス。
仕様能率(反/時間):【1】0.6、【2】1.3、【3】2.3 質量(kg)135 種類ハンマーナイフ×38枚 ベルト(中間)LA62×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:16×7.00-8(Φ400) ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ボトル固定式(左右各2段階) 刈り幅(mm)650 刈込み高さ(mm)20~80(無段階) 全長×全幅W×全高(mm)1670×810×930 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.8 走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
609,800 税込670,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。ラクラク旋回セット標準装備。 シリーズ最大刈幅で高効率な作業を実現。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】2.0(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×12枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB26×1本、(走行)Vベルト:LA26×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:ゴムクローラ(幅120mm/接地面250mm) ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)690-1020 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、ゴムクローラ強力駆動、左ローター4段オフセット、3連フリーナイフ 全長×全幅W×全高(mm)1760×970(--1220)×950 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進2段後進1段
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)スパイダーモアー
斜面の上から長い法面の草刈作業ができます。4WDの幅広スパイク車輪が、斜面をしっかりとらえ安定した草刈を可能にします。大径タイヤでスピードアップモデルチェンジでさらに効能率に!
仕様能率(反/時間):【1】0.7、【2】0.9、【3】1.0、【41.3(直線刈時) 型式YB/GEH802 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)VベルトSA-23.1(W1000)×1 車輪特殊スパイク車輪(4輪)(幅広スパイク) ハンドル5段伸縮1400~2000mm、上下:ワンタッチ可変式(6段調整・70°)、左右:ワンタッチ可変式(11段調整・216°) ハンドル長さ(mm)1400~2000(5段階) 刈り幅(mm)500 刈込み高さ(mm)35~70(最大100)(4段調整) 全長×全幅W×全高(mm)1700×550×1100 クラッチ作動:噛合式、走行:噛合式 走行速度(km/h)前進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61、後進【1】1.34、【2】1.69、【3】2.08、【4】2.61 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ前進4段後進4段、副変速仕様
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。前進3速、高出力、高耐久でパワフル草刈を実現!!
仕様能率(反/時間):【1】0.9、【2】1.6、【3】2.3(直線刈時) 型式三菱/GB221PN-412 種類フリーナイフ×8枚 ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA31×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)710 刈込み高さ(mm)10~70 機能トルクリミッター付、フリーナイフ、ハンドル左右3段階調整、前輪角度調整、高耐候性鋼カバー 全長×全幅W×全高(mm)1780×915×940 クラッチ作動:ダブルテンション、走行:噛合式 駆動方式2WD 最大出力(kW)5.1 走行速度(km/h)前進【1】1.3、【2】2.2、【3】3.2、後進【1】1.3 油量(L)E:0.55、G:3.6 馬力(PS)7 走行タイプ前進3段後進1段
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)カウモアー
シンプルな操作性で、牧草刈作業から雑草刈作業まで、思いのままに簡単牧草刈作業が行えます。牧草やソルゴーなどの背丈の高い雑草刈りに 大活躍します。
仕様能率(反/時間):【1】1.1、【2】1.8、【3】29 質量(kg)140 種類フリーナイフ×3枚 車輪16×7.00-8 ハンドル上下:4段階(ボトル固定式) 刈り幅(mm)880 刈込み高さ(mm)25~70 全長×全幅W×全高(mm)1850×900×860(集草板除く) クラッチ作動:多坂クラッチ、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進【1】1.19、【2】1.98、【3】3.24、後進【1】1.19 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
599,800 税込659,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)バーディー
本機に作業機を付け替えることにより、草刈、耕耘、集草など様々な作業ができる多目的ティラーです。独自のヒッチシステムで、動力伝達経路がワンタッチでつながります。ホイールタイプ。草刈機や収穫機など様々なアタッチメントの取り付けが可能。
質量(kg)110 車輪タイヤ16×7.00-8 ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段階)、左右:ワンタッチ可変式(5段階) 全長×全幅W×全高(mm)1040×780×1060 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)5.9 走行速度(km/h)前進:【1】1.2 、【2】2.06 、【3】2.98 、【4】5.13、後進:【1】1.3 、【2】2.24 油量(L)E:1.0、G:6.0 馬力(PS)8 走行タイプ前進4段 後進2段
1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ウイングモアー
あぜ道の上面側面を同時に草刈でき、肩掛式草刈機と比べ大幅に作業時間を短縮します。軽量コンパクト!低価格で使いやすい一台です。
仕様ダブルナイフ仕様、トルクリミッター付、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.2(直線刈時) 型式三菱/GB121PN-412 種類バーナイフ×4枚(左右各2枚) ベルト(刈取)コグベルト:HO-ⅡSB44×1本、(走行)Vベルト:SA29×1本 車輪前輪:スパイク車輪(Φ310)、後輪:幅広タイヤ/12×5.50-6 ハンドル上下:菊座固定式 刈り幅(mm)600 刈込み高さ(mm)10~70 全長×全幅W×全高(mm)1780×860×940 クラッチ作動:ベルトテンション、走行:噛合式 最大出力(kW)3 走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】1.9、後進【1】1.5 油量(L)E:0.5、G:2.5 馬力(PS)4.2 走行タイプ前進2段後進1段
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

OREC(オーレック)ブルモアー
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7 質量(kg)255 種類ハンマーナイフ×46枚 ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本 車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラー ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段) 刈り幅(mm)800 刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階) クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション 最大出力(kW)7.3 走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91 油量(L)E:1、G:6.0 馬力(PS)10 走行タイプ前進3段 後進1段
1台
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷

OREC(オーレック)ラジコンタイプ
これまで難しかった、低い場所、長い斜面の草刈りをスパイダーモアーRCが指先ひとつで可能にします。長い傾斜地などこれまで届かなかった場所もおまかせ。人が入り込めない低い枝下も機械が代わりに入って作業。隅々まで安全に作業完了!。傾斜に強いクローラータイプ。専用設計クローラーで斜面での走破性抜群。傾斜地で高い駆動力を発揮する独自設計のラグパターン。地面をしっかり捉え、最大傾斜45°で安定走行。(等高線方向における作業時)。傾斜地でも安定走行・傾斜アシスト機能。クローラーの回転速度を制御して傾斜地での直進をアシストします。
仕様能率(反/時間):1.4(直進刈時) 質量(kg)138 種類フリーナイフ×4枚 ベルト作業:SA-23.1(W1000)、発電:SA-32W600 車輪ゴムクローラ 刈り幅(mm)530 刈込み高さ(mm)30~100 機能傾斜アシスト装備、過負荷防止:AMSスイッチ(ON/OFF切替可)、非常停止スイッチ 全長×全幅W×全高(mm)970×915×580 エンジンタイプ始動:セルスタートボタン クラッチ作動:ベルトテンション 傾斜角度(°)最大:45(等高線方向における作業時) エンジン型式やまびこGEH802R 防水性非防水 走行速度(km/h)0~2.7 油量(L)1.45(混合50:1) 排気量(cc)79.4 走行タイプ電動モータ(360Wブラシレス)
1台
1,498,000 税込1,647,800
7日以内出荷