1個
¥42,980
税込¥47,278
9日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
9日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。内側の爪が逆転、外側の爪が正転し、固いほ場をラクに耕うん。オーレックおすすめの耕うん機です。
質量(kg)80
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数ナタ爪14本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(一軸正逆)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
「家庭菜園」から「本格的な菜園」まで、用途別にさまざまなスペックの耕うん機があります。耕うんとともに、さまざまな管理作業にも大活躍します。広い畑をしっかり耕うんするならコチラ。固い土をパワフルに耕す、正転・逆転耕うん爪が標準装備。
仕様ロータリー回転、正転1段 逆転1段
質量(kg)78
車輪幅(mm)520(外~外)
ベルト(走行)SA32(W600)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ3530)
ハンドル上下:3段可変
全長×全幅W×全高(mm)15510×610×1060
クラッチ走行:デッドマンクラッチ(ベルトテンション式)
爪数正逆爪12本
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)移動【1】1.16、【2】4.48、【R】1.16、作業【1】1.16(正転)、【1】1.16(逆転)
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。
仕様ロータリー 正逆転2段
質量(kg)64
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])正転2段、逆転2段、低速:292、高速:545
ベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1400×570×670
クラッチ作動:クラッチレバーロック式(噛合式)、走行:クラッチレバーロック式(ベルトテンション式)
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル/左右:前ローター時5段、後ローター時3段、上下:4段調整
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.9、【3】4.0、後進【1】0.9
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
作業幅(mm)400
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。狭い条間に対応。軽量・コンパクト・シンプル操作の一輪管理機。
質量(kg)48
回転数(min-1[r.p.m])低速:136、高速:212
ベルトSA-33(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1280×585×1000
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)2.2
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.8、【2】4.0、後進【1】1.8
油量(L)E:0.4、G:1.6
馬力(PS)3
作業幅(mm)170または300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。様々なアタッチが揃ったハイエンド機。フロントロータリーで安心して作業ができます。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース高、サイドクラッチ付
質量(kg)86
車輪幅(mm)400~480(標準ホイルチューブ140)
回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494
ベルトSB-46(W800)×1本
車輪タイヤ3.50-6(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×730
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.9、【2】1.4、【3】2.7、後進【1】0.8、【2】1.4
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
耕運幅(mm)500
走行タイプ前進3段 後進2段
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。7馬力仕様のネギ専用機です。ハイパワーで作業効率を高めます。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無
質量(kg)78
車輪幅(mm)190・240(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:620
ベルトSB-43(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.1
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)7
作業幅(mm)200~300
走行タイプ前進4段 後進1段
1台
¥409,800
税込¥450,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。軽量コンパクト。うね作り、土の片寄などに最適です。
仕様ロータリー 逆転2段
質量(kg)57
車輪幅(mm)150・220(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:302、高速:564
ベルトVベルトLB-40(AG-X)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ330)
全長×全幅W×全高(mm)1335×570×805
クラッチ作動:レバースライド式(噛合式)、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)3
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式上下4段調整
走行速度(km/h)前進【1】1.1、【2】2.3、後進【1】1.2
油量(L)E:0.5、G:3.0
馬力(PS)4.2
作業幅(mm)150-300
走行タイプ前進2段 後進1段
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。シリーズ最大のエンジン出力!パワフル&スムーズな作業を実現。
仕様ロータリー回転2段、エンジンベース低、サイドクラッチ付
質量(kg)87
車輪幅(mm)520~580(標準ホイルチューブ190)
回転数(min-1[r.p.m])低速:273、高速:494
ベルトSB-46(W800)×1本
車輪タイヤ3.50-7(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×655×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)5.1
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】1.0、【2】1.5、【3】2.9、後進【1】0.8、【2】1.5
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)7
耕運幅(mm)600
走行タイプ前進3段 後進2段
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
畝づくり・除草・中耕などの、様々な作業に対応致します。必要なパワー、畑の広さなど、用途によって選んでいただけます。ねぎの管理作業が大幅に効率アップ。コンパクトでバランスがよく、取り回しやすいお勧めの一台です。
仕様ロータリー 逆転、エンジンベース高、サイドクラッチ無
質量(kg)78
車輪幅(mm)190・240(内~外)
回転数(min-1[r.p.m])低速:290、高速:520
ベルトSB-43(W800)×1本
車輪ゴム付鉄車輪(Φ350)
全長×全幅W×全高(mm)1450×560×740
クラッチ作動:噛合式、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
調整方式ハンドル:ワンタッチ可変式(左右:5段調整、上下:5段調整)
走行速度(km/h)前進【1】0.8、【2】1.2、【3】2.4、【4】3.9、後進【1】1.2
油量(L)E:0.55、G:3.0
馬力(PS)6.3
作業幅(mm)200~300
走行タイプ前進4段 後進1段
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
関連キーワード