絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニッタ化工品

ニッタ化工品のページです。ニッタ化工品は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在53件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名ニッタ化工品株式会社
所在地〒162-8622 東京都新宿区天神町10安村ビル5階
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤマウントA5000型 ニッタ化工品ダイヤマウントA5000型ニッタ化工品(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から11日以内出荷
構造が簡単なため取り扱いが容易なことと比較的高いばね定数のため、小型で大加重用として使用できます。 取り付けの簡便さは、取り付け方向によって純粋にせん断型として使用できるほか、傾斜配置等広い応用性をもっています。 両側ボルト付となっており取り付けが容易です。
用途機械全般形状丸形接続方式両端おねじ適合用途防振
ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型(タイヤのみ)ニッタ化工品
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品GKボンド(ガードコーン専用接着剤)ニッタ化工品
2,198税込2,418
1セット(450g)ほか
3日以内出荷
用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
ダイヤマウントW2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントW2000型ニッタ化工品
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
振動の非連成化を考慮するとともに、ゴムの傾斜配置により比較的大変位のもとでも効果を発揮する合理的設計をしています。 取り付けが容易です。 防振ゴム形状が安定しており、機械自体の振動も最小に抑えます。
用途軽重量機械、基礎用形状V型接続方式両端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントB5000型 ニッタ化工品ダイヤマウントB5000型ニッタ化工品
558税込614
1個
当日出荷から8日以内出荷
床面と直接接触するゴム表面は独自のパターンを持ち、接地効果と防振効果をより高めるように工夫しております。 取り付けが容易です。 アンカーボルトで床に固定する必要がない場合、またはアンカーボルトが取り付けできないところでも使用が可能です。
用途機械全般形状丸形接続方式片端おねじ適合用途防振
ダイヤマウントU1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントU1000型ニッタ化工品
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 一般用途として広く利用可能です。
用途一般産業用機械、軽重量機械接続方式両端おねじ適合用途防振
ラブフレックスカップリングRF型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRF型ニッタ化工品
14,980税込16,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ダイヤマウントS2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントS2000型ニッタ化工品
3,798税込4,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。 コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状角形接続方式丸穴適合用途防振
ダイヤマウントS1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントS1000型ニッタ化工品(1件のレビュー)
3,879税込4,267
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
高い衝撃緩和性があります。 吸収エネルギーが大きい。 大変形のわりに反力が小さい。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場形状丸形接続方式丸穴適合用途防振
ダイヤマウントU3000型 ニッタ化工品ダイヤマウントU3000型ニッタ化工品
699税込769
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴムのせん断剛性を利用した低バネ定数防振ゴムで、上下方向水平方向のバネ定数比を適当に選択でき、高周波振動および低周波振動にも効果を発揮します。 U1000U2000よりさらに低バネ定数で、しかも支持高が低いタイプです。
用途一般産業用機械、軽重量機械形状くら形接続方式丸穴適合用途防振
ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品ホールインアンカー式HSタイプΦ130ニッタ化工品(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
ダイヤマウントK1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントK1000型ニッタ化工品
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
3方向のバネ定数がほぼ等しい。 ゴム部は金属で覆われるため、注油漏れ、直射日光の影響を受けることがありません。 一般産業機械用防振ゴムとして、ほとんど例外なく利用できます。
用途各種工作機械、各種モーター類、ディーゼル機関、建設機械、木工機械形状丸形接続方式めねじ・プレート適合用途防振
ブチルコーキング ニッタ化工品ブチルコーキングニッタ化工品
929税込1,022
1本(330mL)
当日出荷
水密・気密性を確保するために用いる不定形シール材です。 ブチルゴムを主成分とし、防水性・耐候性・耐薬品性に優れ、充填後硬化してゴム弾性体に近い性状を示します。 必要に応じてシートの端末処理、3枚重ね部などに防水補助材として使います。
用途シート端末用グレー主成分ブチルゴム危険物の類別非危険物
接着式MSタイプΦ175 ニッタ化工品接着式MSタイプΦ175ニッタ化工品
8,998税込9,898
1本
9日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
接着式SSタイプΦ130 ニッタ化工品接着式SSタイプΦ130ニッタ化工品
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ) ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型(タイヤのみ)ニッタ化工品
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ラブフレックスカップリングRF型のタイヤのみとなります。交換用に使用下さい。
ダイヤマウントK2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントK2000型ニッタ化工品
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
低バネ定数で広い振動範囲に対応。 コンパクト形状で機械の安定性を保ちます。 取り付けが容易です。
用途小型工作機械、原動機、風水力機械、化学機械、一般産業用機械形状丸形接続方式めねじ・プレート適合用途防振
ダイヤマウントC2000型 ニッタ化工品ダイヤマウントC2000型ニッタ化工品
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
上固定盤には取り付けボルトを、下固定盤にはボルト用穴を設けることで取り付けが容易です。 高バネ定数で大型機械にも使用できます。 高周波の伝達防止に適当です。 せん断方向にも使用でき、低周波振動にも有効です。
用途機械全般形状角形接続方式おねじ・プレート適合用途防振
接着式SLタイプΦ150 ニッタ化工品接着式SLタイプΦ150ニッタ化工品
13,980税込15,378
1本
14日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途非道路用/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KSタイプΦ130 ニッタ化工品可動式・1本脚KSタイプΦ130ニッタ化工品
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ200 ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ200ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・3本脚KC3タイプΦ200 ニッタ化工品可動式・3本脚KC3タイプΦ200ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HタイプΦ200 ニッタ化工品ホールインアンカー式HタイプΦ200ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・3本脚K3タイプΦ200 ニッタ化工品可動式・3本脚K3タイプΦ200ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KタイプΦ200 ニッタ化工品可動式・1本脚KタイプΦ200ニッタ化工品
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
GTテープ ニッタ化工品GTテープニッタ化工品
5,498税込6,048
1巻(40m)
4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。 断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用主成分ブチルゴム(自然加硫)幅(mm)30厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
アクメボンドAD-102 ニッタ化工品アクメボンドAD-102ニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ホールインアンカー式MHタイプΦ175 ニッタ化工品ホールインアンカー式MHタイプΦ175ニッタ化工品
9,898税込10,888
1本
9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
可動式・1本脚MKタイプΦ175 ニッタ化工品可動式・1本脚MKタイプΦ175ニッタ化工品
10,980税込12,078
1本
14日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途軽負荷タイプ/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)175寸法A(Φmm)60
ホールインアンカー式HLタイプΦ150 ニッタ化工品ホールインアンカー式HLタイプΦ150ニッタ化工品
14,980税込16,478
1本
14日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途非道路用/駐車場などオレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KLタイプΦ150 ニッタ化工品可動式・1本脚KLタイプΦ150ニッタ化工品
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途非道路用/駐車場などオレンジ寸法B(Φmm)150寸法A(Φmm)80
接着式SCタイプΦ250 ニッタ化工品接着式SCタイプΦ250ニッタ化工品
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品ホールインアンカー式HCタイプΦ250ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場オレンジ付属品ホールインアンカー(M16×100)寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
可動式・3本脚KC3タイプΦ250 ニッタ化工品可動式・3本脚KC3タイプΦ250ニッタ化工品
18,980税込20,878
1本
14日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ250 ニッタ化工品可動式・1本脚KCタイプΦ250ニッタ化工品
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
接着式SCタイプΦ200 ニッタ化工品接着式SCタイプΦ200ニッタ化工品
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
可動式・1本脚KCタイプΦ200 ニッタ化工品可動式・1本脚KCタイプΦ200ニッタ化工品
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
取外し可能なタイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
接着式SタイプΦ200 ニッタ化工品接着式SタイプΦ200ニッタ化工品
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
施工簡単な接着タイプです。
用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
ラブフレックスカップリングRFH型 ニッタ化工品ラブフレックスカップリングRFH型ニッタ化工品
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
可撓性が非常に大きい 衝撃の緩和並びにトーションダンパーとしての性能がすぐれている。 構造が簡単で取り付け取りはずしが容易。 無給油で、保守が容易となり経済的です。
ダイヤマウントP1000型 ニッタ化工品ダイヤマウントP1000型ニッタ化工品
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
騒音共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断に効果があります。 必要断面に切断して使用できます。
用途工作機械、プレス、印刷機械、体育館床硬さ(デュロメータA)60