2ページ目:

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールインアンカー式HタイプΦ200 ニッタ化工品ホールインアンカー式HタイプΦ200ニッタ化工品
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
関連資料(0.82MB)
可動式・1本脚KタイプΦ200 ニッタ化工品可動式・1本脚KタイプΦ200ニッタ化工品
38,980税込42,878
1本
15日以内出荷
関連資料(0.82MB)
可動式・3本脚K3タイプΦ200 ニッタ化工品可動式・3本脚K3タイプΦ200ニッタ化工品
36,980税込40,678
1本
10日以内出荷
関連資料(0.82MB)
GTテープ ニッタ化工品GTテープニッタ化工品
5,498税込6,048
1巻(40m)
4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした自然加硫ゴムテープです。 断熱工法の場合にニッタシートエキストラの接合部に使用し、経年変化により架橋して接着性を向上させます。
用途シート接合部用主成分ブチルゴム(自然加硫)幅(mm)30厚さ(mm)0.8危険物の類別非危険物
カットテープ ニッタ化工品カットテープニッタ化工品
7,998税込8,798
1巻(20m)
4日以内出荷
EPDMを主成分とした加硫ゴムの裏面に非加硫層を圧延したテープです。 応力緩和作用があり、断熱材の仕舞部や目地処理等の補強張りとして使います。 テープ展開時の表側が接着剤塗布面(張付け側)になります。
用途補強張り用主成分EPDM幅(mm)100厚さ(mm)1.1危険物の類別非危険物
カバーペイントWTC ニッタ化工品カバーペイントWTCニッタ化工品
16,980税込18,678
1缶(15kg)
3日以内出荷
変性アクリル樹脂を主成分としたエマルジョン型塗料です。 引火性がなく臭気もわずかで作業性が良く、防水層を痛めません。
用途一般用主成分変性アクリル樹脂(エマルション系)危険物の類別非危険物
Gシート ニッタ化工品Gシートニッタ化工品
12,980税込14,278
1巻(10m)
4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした非加硫ゴムシートです。 非常に柔軟性、粘着性に富み、複雑な形状にもよく馴染み、役物回りの増張りとして使います。
用途役物回り用(増張り用)幅(mm)300厚さ(mm)1.2長さ(m)10主成分ブチルゴム(非加硫)
プライマーAD-12 ニッタ化工品プライマーAD-12ニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型プライマーで、下地と強固に接着します
用途ALC・PCa・RC用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プライマーAD-12R ニッタ化工品プライマーAD-12Rニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型プライマーで、下地と強固に接着します
用途PC・PCa用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アクメボンドAD-102 ニッタ化工品アクメボンドAD-102ニッタ化工品
17,980税込19,778
1缶(15kg)
3日以内出荷
クロロプレンゴムを主成分とし、特殊合成樹脂、その他の薬品を適量混合した溶剤型接着剤です。 プライマーとシート間、シートとテープ状シール材間、シート相互間などの必要箇所に塗布し、強固な接着力を発揮します。
用途一般用主成分クロロプレンゴム(溶剤系)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ニッタシートエキストラ TS-SN ニッタ化工品ニッタシートエキストラ TS-SNニッタ化工品
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 接着剤を工場で機械塗布しているため、塗布量が均一です。 施工能率が高く、工期の短縮につながります。 施工者が少なくて済み、省力化が可能です。 狭い場所(ベランダなど)での施工が容易になります。
主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物
ニッタシートエキストラ TS-S ニッタ化工品ニッタシートエキストラ TS-Sニッタ化工品
25,980税込28,578
1巻(10m)ほか
3日以内出荷
ニッタシートエキストラは、EPDMを主成分としています。 JIS A 6008 合成高分子系ルーフィングシート合格品(一部対象外商品あり)であり、耐久性と信頼性に優れた防水シートです。 耐候性・耐オゾン性・耐摩擦性に優れています。 温度依存性が少なく、幅広い温度下でゴム状弾性を保持します。 酸、アルカリなど各種薬品に対して抵抗力があります。 屈曲、伸長の繰り返しによる物性変化が少ないシートです。 シート接合時の目安となるように端末から100mmの位置に黄色のラインが入っています。
主成分EPDM幅(mm)1200危険物の類別非危険物
ニッタ化工品、ガードコーン、Kタイプ、可動式、1本脚 ニッタ化工品ニッタ化工品、ガードコーン、Kタイプ、可動式、1本脚ニッタ化工品
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
本体を回すことにより取外しが可能です。
高さ(mm)400ダークブラウン仕様反射シート(白)2枚