- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三共コーポレーション
- 5ページ目
5ページ目: 三共コーポレーションのすべての商品
フレームレスレンズ!広い視野で作業性アップ!柔軟なカーブ状テンプルで抜群のフィット感。しっかりとホールドするので、長時間の使用でも快適です。CE規格適合品。紫外線99.9%カット。表面キズ防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカ-ボネート素材。防曇加工処理付き。軽量タイプで疲れにくい。
角度調整機能付きの鼻パッドで作業時にずれにくく快適に作業できます
角度調整機能付きの鼻パッドで作業時にずれにくく快適に作業できます
6mmのブラシ幅で長寿命。柄は補強金具付で強度UP。
6mmのブラシ幅で長寿命。柄は補強金具付で強度UP。
色が鮮やかで長持ち手につきにくく、折れない暗い所でもはっきり見える
ボールベアリング式スイベル機構でホースのねじれを解消。ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
エアーダスターアクセサリー。エアー伸縮式ダスターノズル。
細かい研磨・傷のぼかし・精密な研磨作業に最適!WA(ホワイトアランダム)の微砥粒を使用しているので精密仕上げが可能、天然ゴムを使用しているので弾力があり作業性抜群、絡み取るように汚れが落ちるのでワークに傷が入りにくい、適度な弾力性があるので、曲線やR面の研磨にも使い勝手抜群、用途場所に応じてお好きな形にカットできます。
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
先端工具。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが可能。従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力が有ります。
木材・金属の小物研磨に最適、適応機種:HARD HEAD ベルト&ディスクサンダー STS35B。
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
仕様●全長:345mm●軸長:250mm●グリップ径:41mm●呼称:-6×150●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC
アズワン品番67-9345-21
1個
¥739
税込¥813
8日以内出荷
木材・金属の小物研磨に最適。適応機種:HARD HEAD ベルト&ディスクサンダー STS35B。
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが可能。従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力が有ります。
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。【用途】、精密部や狭いスペースでのネジ締めに
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
汎用性のあるチェーンです。「玉掛け」「牽引」以外の各種用途に使用できます。
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材料にアルミニウムを採用しています。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
使いやすいカットタイプ、耐錆性・耐摩耗性に優れたステンレス製
仕様●チェーン径:4.0mm●チェーン長さ:3m●内寸A:28.5mm●内寸B:7.5mm●重量:810g●材質:SUS304
アズワン品番67-9345-94
1袋
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
強弱調整のロック付で同じ力で打てる!(ゆるみがなくなる)、グリップを回し、強弱の調整ができます。素材の硬さに応じて、強弱の調整をロックできます。グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
強弱調整のロック付で同じ力で打てる!(ゆるみがなくなる)、グリップを回し、強弱の調整ができます。素材の硬さに応じて、強弱の調整をロックできます。グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
強弱調整のロック付で同じ力で打てる!(ゆるみがなくなる)、粉末ハイス材採用で超硬チップより3倍以上長持ち!
バックの内外に各種ポケット付きで抜群の収能力。水弾きの良い撥水加工生地使用。サイドに便利なコンベックスホルダー付き。ショルダーベルト付き。【用途】、工具類の収納や持ち運びに便利なバックです。
仕様●重量:1325g(ショルダーベルト含む)●本体外寸:H250×W420×D205mm●ポケット:外側11ヶ所/内側3ヶ所●ホルダー:14ヶ所●コンベックスホルダー:1ヶ所●テープフッカー:2ヶ所●ペンホルダー:2ヶ所●内張カラー:迷彩グリーン
アズワン品番67-9143-09
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
3Dトライアングルベントで別次元のリリース感!デュアルフィックス:両側ねじ留めでがっちりホールド。グラつかない!左右兼用のスグレモノ。3Dトライアングル:3次元的に曲げた三角形のホルダー部がスムースでクイックな装着&リリースを実現!
軽量&高強度!軽量&高強度、落下防止コード取付穴を上下に設置
仕様●軽量アルミ●60mmベルト対応●材質本体:アルミ●サイズ:H130×W110×D80mm
アズワン品番67-9142-63
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
軽量&高強度!軽量&高強度、落下防止コード取付穴を上下に設置
仕様●軽量アルミ●60mmベルト対応●材質本体:アルミ●サイズ:H90×W110×D75mm
アズワン品番67-9143-36
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
タフ設計の使い心地と安心感!スリムボディでスタイリッシュ。内側にカードが入るポケット付。【用途】、スマートフォン・携帯電話・デジカメ等の保護ケースとして。
軽量!強靭!軽くて強い!アルミ鍛造カラビナ、布製だから絡みにくい、撥水効果抜群、丈夫な材質
収納力抜群のスタンダードモデル!耐久性と柔軟性が抜群、使い込むほどに味が出る
用途色々!切込み入りポケット、切込みから先を逃してドライバーを差したり、マーカーを差したり、ビットを差したりと用途は色々!耐久性と柔軟性が抜群、使い込むほどに味が出る