- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三共コーポレーション
- 7ページ目
7ページ目: 三共コーポレーションのすべての商品
高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く、切れ味抜群!
作業場所に合わせて刃の角度が18度(6段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生刈り機の使いにくい箇所に
仕様●全長:340mm●刃長:140mm●重量:約354g●【材質】●刃部:ステンレス●ハンドル部:PP+TPR
アズワン品番67-9351-62
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
機械・エンジンルームなどの洗浄に使用
仕様●全長:430mm●供給方式:吸上式●吹付距離:250mm●ノズル口径:1.4mm●吹付空気圧:0.4Mpa●空気使用量:106l/min●噴出量:190mL/min●適合圧縮器:0.75kw●ビニールホース:1.5m
アズワン品番67-9346-48
1個
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
軽くて強いアルミ合金製。
落下防止アナ4ヶ所設置。
仕様●サイズ:85×65×2.5mm●重量:30g●カラー:シルバー●材質:アルミ合金●許容荷重:3kg以下
アズワン品番68-4106-88
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
加工物を瞬時に固定できるクイックスライド機構付き!
ホビー・軽作業・メンテナンスなど幅広く使えます。
作業台に設置溝付き。
V溝加工。
作業効率UP。
仕様●台座サイズ:約133×約115mm●固定幅:約90mm●口金幅:約65mm●最大口開き:約65mm※ボルト取付時:約60mm●全長:約300mm●重量:約470g
アズワン品番67-9347-15
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。
ホースの寿命を延ばします。【用途】
カプラ接続部のホースの折れを防ぎたいときに。
仕様●呼称:6.5用●適合ホース(内径Xgaikei):Φ6.5XΦ10.0●材質:強化樹脂(PBT/POM)
アズワン品番67-9347-49
1個
¥389
税込¥428
8日以内出荷
カラビナ工具差しに装着可能
工具差し脱着時、安全コードが邪魔にならない
軽量タイプで作業効率アップ
黒表面仕上げ
握りやすいグリップ
安全コード取付可能
仕様●材質:本体/鉄、グリップ/PVC●全長:325mm●頭径:23×45mm●頭長:75mm
アズワン品番67-9347-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
滑り止め加工付きでヘルメットに取り付けても滑りにくい!
仕様●材質:バンド/ポリエステル(シリコン加工付)、バックル/ABS樹脂●バンド幅:25mm●最大周径:460mm●厚み:3mm
アズワン品番67-9143-38
1個
¥689
税込¥758
8日以内出荷
偏心機構(支点の位置を変える)で切断が楽になりました。
圧着機能付。【用途】
線材をつかんで曲げる・切る作業をする時に。
仕様●重量:345g●全長:200mm●切断能力:鉄線Φ2.0/銅線Φ2.6mm●刃部硬度:HRC58±2●圧着能力:1.25~3.0mm●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼)
アズワン品番67-9345-83
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
自転車の整備等に最適!
仕様●重量:830g●【セット内容】サイズ:6×7/8×9/10×11/ 12×13/14×15/16×17/ 18×19/21×22mm●材質:本体/S45C
アズワン品番67-9344-91
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
軽量!強靭!軽くて強いアルミ鍛造!
Wロック機構により工具の不意の脱落などを防ぎます。
軽量&高強度
ゲートを回してオープンの2段階式
落下防止コード取付穴を上下に設置
フックのゲート開口幅23mm
6箇所溶接により破損防止
仕様●Wロック機構●60mmベルト対応●アルミ鍛造品●サイズ:H110×W45×D75mm
形状2段
アズワン品番67-9142-57
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
ビットホルダーに装着して、小物や軽工具の持ち運びに便利です!
仕様●サイズ:33mm(リング込:50mm)
アズワン品番67-9143-03
1個
¥359
税込¥395
8日以内出荷
タフ設計の使い後地と安心感!軽くて丈夫。
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1681デニール記事を使用。
型崩れがしにくく使いやすい。【用途】
作業時の道具を入れておく腰袋
仕様●重量:約480g●本体寸法:H330×W340×D150mm●ポケット深さ:225/190mm2段●カラー:ブラック●材質:ポリエステル
アズワン品番67-9143-31
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
スパナ付設計!
抜き差しせずに早回しできるスパナ機能付き
M3~M10までの六角ボルトやナットに対応
仕様●材質:クロムバナジウム鋼●H200×W65×D12mm●最大口開き:32mm
アズワン品番67-9347-16
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
布・紙・網を楽に打ち込めます。
:パネル・キャンバス貼りに。ポスター貼りに。
仕様●本体サイズ:H80×W150×D20mm●重量:200g●本体サイズ:H105×W150×D25mm(ホチキスガイド取り付け時)●重量:230g(ホチキスガイド取り付け時)●付属品:DIYに便利なタッカー用ステープル400本
アズワン品番68-4106-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
ネジで固定するだけで簡単に使用可能!
投光器を1台のみでも2台を同時に取り付けることが可能です。
高さ調節機能:最長約1580mm~最短675mm
仕様●サイズ:約W840×D750×H675~1580mm
アズワン品番67-9345-59
1個
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
切断、研磨、剥離など、DIYで生じる作業を1台で行える非常に便利なツールです。
手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用
スイッチ連動式LEDライト付
6段階速度調整ダイヤル付
ブレード取り付け角度調整可能(30°毎)※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
DIY作業で切断、研磨、剥離などの作業をパーツを交換して1台でしたい時に。
仕様●重量:1000g(バッテリ-パック含む)●本体サイズ:H95XW300XD60mm●モーター電圧:DC14.4V●ストローク数:5000~16000min-1●振動角度:両側合計3.0度(左右1.5度)●速度調整ダイヤル:6段階●取付可能ブレード厚:0.8~1.2mm●付属品(セット内容):14.4V充電式マルチカットソー(本体)/14.4V1.5Ahリチウムイオン電池/14.4V1.5Ah60分充電器/サンディングペーパー(#80/#120/#180)/木工用ブレード(20mm/30mm)各1枚/ステンレススクレーパー(50mm)1枚/サンディングパッド1個/六角L型レンチ1本
アズワン品番67-9345-37
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
有害な紫外線・赤外線、強い可視線から守ります。【用途】
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に。
仕様●カラー:グリーン
アズワン品番67-9346-34
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
水は吸収せずに油のみ吸収します。こぼれた油の回収に。明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。高い吸収性能のマットは吸収した油を保持し、マットを持ち上げても垂れません。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。油専用吸収剤として。
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み2mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-67
1個(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1枚で約836mL吸収。帯電防止処理加工された油専用マット。可燃性液体を安全に吸収します。水をはじき、油だけを吸収します。屋外の液体清掃作業に適しています。揮発性の溶剤、液体を安全に吸収します。均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。可燃性液体を安全に吸収。ガソリンなど、静電気で簡単に引
仕様●サイズ:縦380×横510×厚み3mm●材質:ポリプロピレン
アズワン品番65-5723-73
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレンテレフタレート(PET)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)20
耐熱温度(℃)60
耐寒温度(℃)-10
噴霧とジェットストリームに使える便利なレバー式スプレータイプ。
材質本体/ポリエチレン(HDPE)、スプレー/ポリプロピレン(PP)
口内径(Φmm)20
耐熱温度(℃)80
耐寒温度(℃)-10
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)2
耐荷重(kg)20
破断強度(kg)100
アズワン品番64-5135-55
メーカー商品コード4348341
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
鋭利な仕上げに最適!
材質S55C
質量(g)75
呼び寸法(mm)115
表面処理【焼入】完全熱処理
刃部硬度HRC57~65
アズワン品番64-5134-56
切断能力(Φmm) 軟鉄線0.2
メーカー商品コード4348696
1個
¥879
税込¥967
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)210
材質(本体)S45C
コード4071377
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5134-08
頭質量(g)180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
簡単に荷締めができる!。運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に。
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)80
破断強度(kg)400
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)250
材質(本体)S45C
コード4071378
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5133-43
頭質量(g)290
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
軽い!アルミハンドル!軟鋼線・硬鋼線材の切断に
材質ハンドル部:アルミニウム/グリップ:PVC
質量(g)200
刃部硬度55~60
コード4348705
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×215
材質(刃)65Mn HRC55-60
アズワン品番64-5133-33
切断能力(mm)軟鋼Φ4.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
軽い力で切断できる偏芯テコ。支点を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能。
材質クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ:PP+TPR
表面処理【焼入】完全熱処理
刃部硬度HRC60~65
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)280
材質(本体)S45C
コード4071379
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5133-24
頭質量(g)390
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1丁で4サイズ対応。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:クロームバナジウム鋼(CR-V)/メガネ部:クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5MM穴)。ベルト幅60mm対応.
材質スチール/クロームメッキ仕上げ
色ガンメタ
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×48×83
コード4348588
アズワン品番64-5132-30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
働く男のガンメタ!。落下防止コード取り付け穴付き。曲がりシノ付き。
全長(mm)180
質量(g)320
本体寸法(mm)17×21
コード4348515
アズワン品番64-5132-29
シノの有無あり
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)330
材質(本体)S45C
コード4071381
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5131-91
頭質量(g)600
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)360
材質(本体)S45C
コード4071382
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5131-46
頭質量(g)760
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。液体の流れ方向:液体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。互換性:02S20P型を使用するとハイカプラと接続できます。
材質鋼鉄・アルミニウム合金
最高使用圧力(MPa)1
コード4342671
相手側ホースサイズΦ5.0×Φ8.0
アズワン品番64-5131-44
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
六点溶接×強化リブ付で最強仕様!。湾曲ゲートで迷わず着脱!。アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現。強カリブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!。6箇所溶接により破損防止。ベルト幅60mm対応。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置。(約5.5mm穴)
材質アルミ合金
質量(g)62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×60×90
日本刀をイメージした侍グリップが作業時のすべりを防ぐ。木柄とほぼ同重量のポリプロピレン製ハンドルは軽くて強靭。二重成型ハンドルなのでグリップの緩みがなく安全。打撃時の衝撃も大幅に吸収し手にひびかない。木柄のような柄のガタつき、折れも少ない。
全長(mm)280
頭径(Φmm)33
頭部長(mm)100
アズワン品番64-5131-01
頭質量(g)450
メーカー商品コード4345596
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質スチール
色ガンメタ
質量(g)215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
コード4348546
アズワン品番64-5130-94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷