- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 三共コーポレーション
- 8ページ目
8ページ目: 三共コーポレーションのすべての商品
パイプにがっちり喰い付く!。ガス・水道管など締め付け、解体作業に。アルミ軽量ボディ。
材質刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ハンドル:アルミニウム
質量(g)970
硬度HRC55-61
呼び寸法(mm)300
最大口開き(mm)60まで
コード4348740
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×290
アズワン品番64-5130-82
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
30種類のビットで各種ネジ回しに最適。
セット内容72ギア両頭スタビーラチェットハンドル・差替式精密ドライバー・精密ビット:-1.0/-2.0/+00/+0/T5/T6/P2/P5/Y型1/三角2.2/H0.7/H0.9/H1.3/H1.5・6.35mmビット:+1/+2/+3/PZ1/PZ2/PZ3/-4/-6/H4/H5/H6/T10/T15/T20/T27/T30
材質72ギア両頭スタビーラチェットハンドル(精密ビット&6.35mmビット兼用):アルミ+クロームバナジウム鋼(CR-V)+ABS樹脂/精密ビット用ハンドル:アルミ/精密ビット(4mm軸):SNCM8660/表面処理:ニッケルメッキ /ビット(6.35mm軸):クロームバナジム鋼(CR-V) /ケース:PE・PP
コード4347636
アズワン品番64-5130-81
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR
全長(mm)250
質量(g)235
本体寸法(mm)19×21
表面処理アルマイト仕上
コード434506
アズワン品番64-5130-75
シノの有無あり
ギア数34
1本
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能。
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。カラビナが直接掛けられるホルダー付。ダブルフックで省スペース。ベルト幅60mm対応。
仕様#360232
材質スチール/クロムメッキ仕上げ
色ガンメタ
質量(g)214
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×95×48
コード4348590
アズワン品番64-5130-49
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
鉄・軽金属・樹脂・木材の穴あけに。喰いつきのよいクロスシンニング加工だから穴あけがスムーズ。少ない力で穴あけができ作業効率抜群!。クロスシンニング加工はΦ3mm以上に施されています。
材質HSS鋼(磨き仕上げ)
自動車・機械のメンテナンスやDIY作業に最適。
セット内容【ビット(差込角:6.35mm)】+00/+0/+1/+2/+3/-2/-3/-4/-6/T15/T20/T25、【六角レンチ/L型】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm、【ドライバー】+No.2×100mm -6×100mm、【精密ドライバー】+No.0 -1.4mm、【折込鋸】180mm、【平ヤスリ】200mm、【ラジオペンチ】150mm、【ニッパー】150mm、【モンキーレンチ】150mm、【ネイルハンマー】8oz、【コンベックス】2m×13mm幅
質量(1セット)(kg)2
コード4347639
アズワン品番64-5129-85
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×65×230
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
洗車、木・金属・樹脂・石工品の磨き仕上用。ソフトラバーパットなので、作業面積が広く効率的!。平面も曲面への作業も楽々。特殊アーバー採用で作業中止時にパットが飛んでいくことはありません!
セット内容ソフトラバーパッド(六角軸)/ポリッシングスポンジ:ワックスがけ・研磨剤の塗布や磨き/コールテンボンネット:ワックス・研磨剤の拭き取り/羊毛ボンネット:磨き・艶出し
寸法(mm)125
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル・ドリルドライバー
コード4348933
アズワン品番64-5129-77
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
特殊刃形状で従来よりも、よりキワで線材をカット!。新機構ハンドルで力が伝わりやすく楽に切断が可能!。新構造ベントヘッド採用。カラビナにかけやすい頭部形状。刃先調整機能付。完全焼入れ加工済。高周波焼入れ処理済。アルミ合金鍛造ハンドル仕様。極太カラビナフック対応。軽量・頑丈。
材質頭部:クロムモリブデン鋼/ハンドル:アルミ鍛造合金
頭部硬度HRC55~58
コンパクト&広範囲照射。点灯様式は用途目的に適した2モードタイプ。USBコードは仕様による充電方式。据え置き、持ち運びに便利なハンドル付きスタンド。ON-OFFスイッチ付き。夜間の屋内外作業に・キャンプなどアウトドアに・簡易充電器として使用可能。
付属品充電用USBコード線(長さ約1m)
保護等級IP44
バッテリーLi-ion(内蔵)
色温度(K)6500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×48×126
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)5400
電球の種類LED
照射角度(°)約120
小型・軽量なチェーンブロックです。
揚程(m)3
アズワン品番64-5129-18
メーカー商品コード423653
揚量(t)1
1個
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に
取付可能厚(mm)約1.0~3.5
直径(mm)カシメ(アタマ):約6.4、カシメ(アシ):約9.1
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に
取付可能厚(mm)約1.0~3.5
直径(mm)カシメ(アタマ):約7.8、カシメ(アシ):約9.1
ピンを刺して打つだけ!。丈夫変形しにくい!。穴あけ不要!
用途縫製しにくい厚手の生地に
取付可能厚(mm)約1.0~3.5
直径(mm)カシメ(アタマ):約9.1、カシメ(アシ):約9.1
ピンを刺して打つだけ!。スマートな形状とデザイン!。穴あけ不要!
用途ホックの補修、アレンジに
取付可能厚(mm)約2.0~3.5
二段構で切れ味抜群!。特殊形状で刈った草が飛び散りにくい!。超軽量タイプで作業が楽々!
用途一般草刈向き。笹。雑草
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:40PF●相手側取付ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(PF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-45
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20SFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(SFF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-71
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
太藤巻柄なので楽に使用できます。
替刃は他社回転着脱式の鋸にも使用できます。【用途】
一般木材・集成材・合板・青竹・硬木の横引き用。
刃部衝撃焼入。
仕様●材質:クロムバナジウム鋼(CR-V)●呼び寸:150mm●最大口開き28mm●重量:150g
アズワン品番67-9347-19
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷