本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません)
切断、研磨、剥離など、DIYで生じる作業を1台で行える非常に便利なツールです。
手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用
スイッチ連動式LEDライト付
6段階速度調整ダイヤル付
ブレード取り付け角度調整可能(30°毎)※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
DIY作業で切断、研磨、剥離などの作業をパーツを交換して1台でしたい時に。
仕様●サイズ:H95XW300XD60mm●付属品(セット内容):14.4V充電式マルチカットソー(本体)/サンディングペーパー(#80/#120/#180)/木工用ブレード(20mm/30mm)各1枚/ステンレススクレーパー(50mm)1枚/サンディングパッド1個/六角L型レンチ1本
アズワン品番67-9345-25
1個
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
切断、研磨、剥離など、DIYで生じる作業を1台で行える非常に便利なツールです。
手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用
スイッチ連動式LEDライト付
6段階速度調整ダイヤル付
ブレード取り付け角度調整可能(30°毎)※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】
DIY作業で切断、研磨、剥離などの作業をパーツを交換して1台でしたい時に。
仕様●重量:1000g(バッテリ-パック含む)●本体サイズ:H95XW300XD60mm●モーター電圧:DC14.4V●ストローク数:5000~16000min-1●振動角度:両側合計3.0度(左右1.5度)●速度調整ダイヤル:6段階●取付可能ブレード厚:0.8~1.2mm●付属品(セット内容):14.4V充電式マルチカットソー(本体)/14.4V1.5Ahリチウムイオン電池/14.4V1.5Ah60分充電器/サンディングペーパー(#80/#120/#180)/木工用ブレード(20mm/30mm)各1枚/ステンレススクレーパー(50mm)1枚/サンディングパッド1個/六角L型レンチ1本
アズワン品番67-9345-37
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
関連キーワード