1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三共コーポレーションスライド丸ノコ 190mm
持ち運びに便利なコンパクト設計。一般木材・合板の切断・各種角度切りに最適。ブラックフッ素+レーザースリット入消音チップソー付(山真製鋸 BLACK PEARL サイレント 付属)
付属品●縦バイス●ダストパック●ボックスレンチ●カーボンブラシ●六角棒レンチ(6mm・3mm 各1) 適合ターンテーブル回転範囲:左右45° 定格電圧(V)AC100 構造絶縁:二重絶縁 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 本体寸法(mm)H320×W520×D700(収納時)、H510×W710×D700(開放時) 定格電流(A)13 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)1200 本体質量(kg)約12 使用可能ノコ刃外径(mm)185~190 ノコ刃サイズ(mm)外径190×厚さ2.0×内径20×刃数72P 定格時間30分 配線長2.0mm2×2C×約2m 高さ×幅(mm)【最大切断能力】ターンテーブル角度0° 〇直角:65×340〇左傾斜(45°):38×340●ターンテーブル角度45° 〇直角:65×240 〇左傾斜(45°):38×240※切断能力の数値はのこ刃サイズが190mmの場合です。 傾斜角度(°)ノコ刃:最大左45 切断方法●スライド切断●角度切断●傾斜切断●複合切断 関連資料(1.2MB)
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷