ロータリー機構でホースのねじれを解消。
ロック機構で接続後の離脱を防止。(#283のみ対象)
ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:85SNR●相手側ホースサイズ:Φ8.5XΦ12.5mm●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●ロータリーナットカプラ(SNR型)●材質:鋼鉄/ステンレス鋼
アズワン品番67-9347-48
1個
¥2,298
税込¥2,528
取扱い終了
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ワンタッチで簡単、確実に接続!圧力損失の少ないバルブ構造で大流量を実現。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材料にアルミニウムを採用しています。ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。ホースへの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけで簡単。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
加工物を瞬時に固定できるクイックスライド機構付き!
ホビー・軽作業・メンテナンスなど幅広く使えます。
作業台に設置溝付き。
V溝加工。
作業効率UP。
仕様●台座サイズ:約133×約115mm●固定幅:約90mm●口金幅:約65mm●最大口開き:約65mm※ボルト取付時:約60mm●全長:約300mm●重量:約470g
アズワン品番67-9347-15
1個
¥2,298
税込¥2,528
取扱い終了
カプラ接続部のホースの折れを防ぎ、折れによる破れを防ぎます。
ホースの寿命を延ばします。【用途】
カプラ接続部のホースの折れを防ぎたいときに。
仕様●呼称:6.5用●適合ホース(内径Xgaikei):Φ6.5XΦ10.0●材質:強化樹脂(PBT/POM)
アズワン品番67-9347-49
1個
¥389
税込¥428
取扱い終了
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
混合割合が一目でわかる計量カップが本体に組み込まれ、10:1~100:1の混合ガソリンが手軽に作れます。
材質PE
奥行(mm)126
容量(L)5
全高(mm)260
目盛0.5
口内径(Φmm)31
コード4341926
胴径(Φmm)266
耐熱温度(℃)60
アズワン品番65-2366-58
1個
¥2,798
税込¥3,078
取扱い終了
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。
重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
流体はソケット側からプラグ側に流します。
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】
空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20PFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(RFF型)●材質:鋼鉄/真鍮
アズワン品番67-9347-72
1個
¥399
税込¥439
取扱い終了
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
樹脂製ハイカプラ、金属製と同等の耐圧性能を持っております。ソケットには接続と同時にスリーブをロックし不意の分離を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。樹脂の採用で、工具・機材などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体は空気だけでなく、水にも幅広く適応。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。軽量型。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
関連キーワード