29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三共コーポレーションH&H チタンステップドリル9段
独自開発の4枚刃形状!刃寿命と切れ味が格段に向上!穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】、鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。
仕様●ドリルサイズ(9段):4/6/8/10/12/14/16/18/20mm●硬度:HRC58~65●チタンコーティング加工●鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●材質:HSS鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9346-99
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷

三共コーポレーション接続ターミナル
色が鮮やかで長持ち手につきにくく、折れない暗い所でもはっきり見える
1個(2個)
629 税込692
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションロータリーナットカプラ
ボールベアリング式スイベル機構でホースのねじれを解消。ホースの取付は、ニップルに差込みナットを締めるだけの簡単取付。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H ベルトペーパー
木材・金属の小物研磨に最適、適応機種:HARD HEAD ベルト&ディスクサンダー STS35B。
1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションH&H #60 メガネグリーン #368300
ガス溶接・溶断周辺作業・炉前作業に 有害な紫外線・赤外線、強い可視線から守ります。
仕様●カラー:グリーン アズワン品番67-9346-36
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷

1セット(2枚)
289 税込318
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H 磨く 消しゴム
細かい研磨・傷のぼかし・精密な研磨作業に最適!WA(ホワイトアランダム)の微砥粒を使用しているので精密仕上げが可能、天然ゴムを使用しているので弾力があり作業性抜群、絡み取るように汚れが落ちるのでワークに傷が入りにくい、適度な弾力性があるので、曲線やR面の研磨にも使い勝手抜群、用途場所に応じてお好きな形にカットできます。
1個
679 税込747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていく為、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけが出来ます。 先端はシンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによりポンチングが不要です。 穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】 鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。
仕様●ドリルサイズ(各10段):(細径):3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm(太径):4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm●硬度:HRC58~63●チタンコーティング加工●鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●2本組(各10段)●材質:HSS鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9345-74
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

組立家具などのDIY作業に!あらゆるネジ回し作業に対応! 収納・持ち運びに便利なケース付! ケースにはサイズを印刷しているので使用するビットや収納箇所がわかりやすい! エラストマーグリップで作業性UP!
仕様●ケースサイズ:H110×W170×D30mm●重量:475gセット内容●ビット(27pcs.)-3.0/-4.0/-5.0/-6.0mm+0/+1/+2/+3PZ0/PZ1/PZ2/PZ3T10/T15/T20/T25/T27/T30H2.0/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0S0/S1/S2/S3●ソケット差込角6.35mm(9pcs.)4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0mm●ラチェットハンドル●ソケットアダプター 材質●ビット:CR-V●ラチェットハンドル:炭素鋼+PP+TPR●ソケット:炭素鋼●ケース:ABS アズワン品番67-9344-92
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ソケットのセットです。
仕様●差込角:9.5mm●セット内容:8mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/17mm/19mm●材質:ソケット:CR-V(クロームバナジウム鋼)/アダプター:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ホルダー(フック部):ABS/ホルダー(ソケット差し込み部):ニッケルメッキ/ホルダー(レール部):クロムメッキ アズワン品番67-9345-77
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H 砥石3P円筒19mm #010480
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
仕様●砥石形状:円筒型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-75
1セット
1,398 税込1,538
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H 砥石3P 傘19mm #010458
石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用。
仕様●砥石形状:傘型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#80●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝 アズワン品番67-9346-70
1セット
1,898 税込2,088
8日以内出荷

取り替え作業が簡単! ワンタッチ脱着式 用途:洗車向け、木製品・金属・樹脂・石こう品の磨き仕上用。
仕様●適合外径:Φ125mm●軸径:6mm●【用途】●洗車向け●木製品・金属・ 樹脂・石こう品の 磨き仕上用セット内容●ラバーパット(アーパー付)●羊毛ボンネット●ポリッシングスポンジ アズワン品番67-9346-57
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

1枚
399 税込439
8日以内出荷

先端工具。ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが可能。従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力が有ります。
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本で使用頻度の高い4サイズの組み合わせ。 球状ギアがユニバーサルな作業を実現。 首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能。 ロングソケットなので奥深い場所で作業可能。 落下防止コード取り付け用穴付き。【用途】 各種電路・配管支持材料の締め付け、各種ラックの取り付け作業に。
仕様●重量:215g●ラチェットサイズ:10/12/13/14mm●首振り角度:15度●材質:本体:ステンレス/ギア部:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-82
1個
5,498 税込6,048
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad マルチカットソー 本体 #819714
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 切断、研磨、剥離など、DIYで生じる作業を1台で行える非常に便利なツールです。 手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用 スイッチ連動式LEDライト付 6段階速度調整ダイヤル付 ブレード取り付け角度調整可能(30°毎)※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 DIY作業で切断、研磨、剥離などの作業をパーツを交換して1台でしたい時に。
仕様●サイズ:H95XW300XD60mm●付属品(セット内容):14.4V充電式マルチカットソー(本体)/サンディングペーパー(#80/#120/#180)/木工用ブレード(20mm/30mm)各1枚/ステンレススクレーパー(50mm)1枚/サンディングパッド1個/六角L型レンチ1本 アズワン品番67-9345-25
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 強力吸引!吸込仕事率15W 繰り返し使えるダストバッグ付属 ラクラクゴミ捨て紙パックタイプ 紙パック10枚付属※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 窓のサッシや車内の清掃に。電源の無いところでの清掃に。
仕様●サイズ:H125XW540XD120mm●付属品(セット内容):14.4V充電式ハンディクリーナー(本体)/ストレートパイプ/ツル口ノズル/広口ノズル/紙パック10枚/ゴミストッパー(本体内部にセット済み)/ダストバッグ(本体内部にセット済み) アズワン品番67-9345-70
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #410 流量調整器 エアー圧力計
エアー機器用パーツ。 圧縮空気の圧力を目指で簡単に読み取るための機器です
仕様●ネジサイズ:G1/8●最高使用圧力:1.0MPa(10kgf/cm2)●推奨締付トルク:10N・m●材質:本体/真鍮(クロームメッキ)●シール材質:PITE アズワン品番67-9346-46
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

機械・エンジンルームなどの洗浄に使用。
仕様●全長:430mm●供給方式:吸上式●吹付距離:250mm●ノズル口径:1.4mm●吹付空気圧:0.4Mpa●空気使用量:106l/min●噴出量:190mL/min●適合圧縮器:0.75kw●ビニールホース:1.5m アズワン品番67-9346-47
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

三共コーポレーションハイカプラ プラグ
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:40PF●相手側取付ネジサイズ:R1/2●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(PF型)●材質:鋼鉄/真鍮 アズワン品番67-9347-45
1個
629 税込692
8日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙や布からステンレス板や鉄板までマルチに対応!
仕様●ブレード材質:クロームモリブデン アズワン品番67-9345-46
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

ノコギリ刃のような波型形状の為、雑草等がよく切れる! 柔軟性・耐久性に優れて破断しにくく草刈り作業に威力を発揮 コンクリート・フェンスなど障害物が多い場所での作業に適しています。
仕様●サイズ:3.0×220m アズワン品番67-9345-71
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H MP-100P マジックペーパー
用途:金属の錆落とし・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理に使用できます。
仕様●適合外径:Φ100mm●:ワンタッチ脱着式●対応パッド:MRP-100/MRPC-100 アズワン品番67-9347-12
1個
649 税込714
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #111 流量調整器
エアーダスターアクセサリー。 エアー流量の調整に
仕様●ネジサイズ:R1/4×Rc1/4●最高使用圧力:1.4MPa(14kgf/cm2)●推奨締付トルク:13.7N・m●材質:本体/鋼鉄(黒アルマイトメッキ) アズワン品番67-9346-54
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

三共コーポレーションH&H #049 30cm手元ホース
エアーダスターアクセサリー。 エアーダスター用30cm手元ホース。
仕様●全長:372mm アズワン品番67-9346-55
1巻
2,398 税込2,638
8日以内出荷

三共コーポレーションハイカプラ ソケット
工場内の空気配管から空気ホースまで、汎用性に優れたカプラです。重要な構成部品には焼き入れを施し、強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。流体はソケット側からプラグ側に流します。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。【用途】、空気配管パーツを接続する時に。
仕様●呼称:20SFF●相手側取付ネジサイズ:G1/4●最高使用圧力:1.5MPa(15Kgf/cm2)●耐圧力:2.0MPa(20Kgf/cm2)●汎用型●オネジ取付用(SFF型)●材質:鋼鉄/真鍮 アズワン品番67-9347-71
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷