ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75、三脚:約675~1580×840×750(収納時)
全光束(Lm)2800
本体質量(kg)約1.15
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED 1W×54個
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×70個×2灯
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード