ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き5芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)49
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約233×178×311
本体質量(kg)約1.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×70個
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)5000
電球の種類LED
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×70個×2灯
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き6芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)98
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約356×235×424
本体質量(kg)約2.5
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×143個
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様。アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)85~265
コード長さ(m)5
色温度(K)6000
電源タイプ電源コード
使用場所屋外
LED寿命(時間)約40000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)110
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き3芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)20
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約206×178×224
本体質量(kg)約1.0
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×28個
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)2000
電球の種類LED
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き4芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
消費電力(W)29
コード長さ(m)電源:約2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約233×178×277
本体質量(kg)約1.2
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×42個
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)3000
電球の種類LED
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75、三脚:約675~1580×840×750(収納時)
全光束(Lm)2800
本体質量(kg)約1.15
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED 1W×54個
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
関連キーワード