本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型
仕様無溶剤、逆さ噴射不可
成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量21mL
1本(420mL)
¥339
税込¥373
翌日出荷
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥179
税込¥197
凡庸性の高いナイロン製の結束バンド。用途:電気配線の結束、水道・ガス・配管の結束、工場・家庭またはガーデニング等で補助結束バンドとして
材質ナイロン66、UL規格(92-V2)合格
色黒
温度範囲(℃)-40~85
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色ブラック
質量(g)約16
使用荷重(kg)1.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約83×30×8
口開き(mm)8
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!。下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!。正逆転ドリルで使用可能!。アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm
材質HSS-M2
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み
商品構成単品
柔らかい軽量テンプル!掛け心地がよく滑り止め効果も抜群!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。額部分のソフトパッドにより快適さと汗や埃から目を守ります。様々な鼻の形状に対応したリーフ形状ノーズパッド。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト、ソフトパッド:TPR
質量(g)26
寸法(幅W×奥行D)(mm)145×165
レンズ色クリア
機能軽量、超防曇効果、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:44
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
湾曲ゲートで迷わず着脱!。使い易い8mm線径で作業性抜群。クリッパーやレンチなどの吊り下げに。建築・土木・高所作業など幅広く使用できます。6箇所溶接により破損防止。あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5MM穴)。ベルト幅60mm対応.
材質スチール/クロームメッキ仕上げ
色ガンメタ
質量(g)117
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×48×83
コード4348588
アズワン品番64-5132-30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)25
耐荷重(kg)20
破断強度(kg)100
ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。
材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂
色スモーク
質量(g)87
呼び寸法(mm)120
コード4347632
最大開口(mm)24
アズワン品番64-5132-49
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM
ベルト幅(mm)25
ベルト長さ(m)2
耐荷重(kg)20
破断強度(kg)100
アズワン品番64-5135-55
メーカー商品コード4348341
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個
材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
業界初!360度回転+左右90度に曲がる!丈夫な亜鉛ダイキャスト製!。様々な角度に回転するので道具や小型バッグなどを保持する際の着脱がより便利に!。ナイロンベアリング採用でスムーズな回転。職人さんはもちろん、アウトドアや普段使いなどでも活躍するアイテム
材質亜鉛ダイキャスト
色レッド
質量(g)約30
使用荷重(kg)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約103×35×10
口開き(mm)10
1個
¥809
税込¥890
翌日出荷
人間工学に基づいたあらゆるタイプの輪郭にもフィットするカーブデザイン!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。テンプル角度調整。ベンチレーター機能。オーバーグラス。メタルフリー。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリカーボネイト
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D)(mm)155×166
レンズ色クリア
機能曇り止め、テンプル角度調整、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:55
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
金属の平面・曲面の穴あけポンチング。鉄鋼・非鉄金属・タイル・プラスチック等の材質の切削・穴あけ作業前の寸法取りの印付けに。
表面処理クロムメッキ
焼入硬度HRC48
様々な顔の形状に適するユニバーサルフィット!。『超防曇効果』。特殊コーティングで曇り止め効果抜群!。クリアするのが難しいとされているヨーロッパのEN166規格の「N」オプションをクリア!。調整ベルト。関節通気孔。オーバーグラス。ANSI/CE規格適合品。スーパー防曇レンズ。UV99.9%カット。表面傷防止ハードコート。耐衝撃性に優れたポリカーボネイト素材
材質フレーム:ポリ塩化ビニル、ベルト:ポリエステル
質量(g)98
寸法(幅W×奥行D)(mm)185×220
レンズ色クリア
機能超防曇効果、関節通気孔、UV99.9%カット、表面傷防止ハードコート、耐衝撃性
レンズサイズ(mm)高さ:72
材質(レンズ)ポリカーボネイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
自転車の整備等に最適!
仕様●重量:830g●【セット内容】サイズ:6×7/8×9/10×11/ 12×13/14×15/16×17/ 18×19/21×22mm●材質:本体/S45C
アズワン品番67-9344-91
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
立ち上がり角度25°!。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
ダイカスト ターンバックル 両フック(白)電気メッキ。
メッシュ軽量タイプなので作業時の負担を軽減!。チップは衝撃に強い斜埋込タイプを採用。耐久性に優れ切れ味抜群です!
用途一般草刈り用
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
ON-OFF電源スイッチ付。防塵・防水レベル:IP65。あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ。三脚から取りはずして使用可能。ライトは上下、左右で角度調整可能。高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き。夜間の屋内外の作業に。1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源LED×70個×2灯
色温度(K)6000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
明るさ(Lm)10000
電球の種類LED
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
寸法(mm)(全長)150、(外径)120
周波数(Hz)50/60
電圧(V)85-265
消費電力(W)20
口金E26
全光束(Lm)2400
色温度(K)6000
LED寿命(時間)約40000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)110
草刈・チップソー作業中の飛散物から顔面を保護!。従来品より保護範囲が約20%ワイド(メーカー比)のビックサイズシールド!。簡単にサイズの微調整ができる新型バンド!。枝切の作業・剪定作業に。通気性がよい。曇らない
付属品メッシュシールド
材質本体フレーム:ナイロン、メッシュシールド:ポリプロピレン/電着鉄網、パイプ部分:アルミ合金、バイザー:ポリプロピレン、クッション:ポリウレタン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×260×290
シールドメッシュ
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
材質PUレザー
形状3段
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約230×170×160
深さ(mm)3段:(約165/約130/約100
ベルト通し幅(mm)約75
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
木板や樹脂等も穴あけ、直・曲線切り!
用途合板・木板・木質ボード(厚さ:9mm)・。強化石膏ボード(厚さ:12.5mm)・樹脂などへの。穴あけ・直線切り・曲線切りに
適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(14.4V以上)、ドリルドライバー(14.4V以上)
材質特殊鋼
全長(mm)57
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
溝長(mm)28
シャンク形状六角軸6.35mm
関連資料(0.69MB)
力強いデザインに高級感の艶をプラス!。大きい開口部の為道具の出し入れがスムーズ。工具の出し入れがしやすいように開口部を特殊加工。D環・ハトメを多数配置。耐久性・弾力性・柔軟性に優れたカーボン調PUレザー仕様
ベルト通し幅(mm)約75
フェイスプロテクター用替シールド。粉塵飛散・電動工具での作業に。透明で丈夫。細かなゴミも防ぎます
材質ポリカーボネート
シールドクリア
1個
¥739
税込¥813
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
腰回りに更に磨きがかかるブラックフック仕様。要望が多かったブラックフックで腰回りの見た目がスッキリ!。継ぎ足し、延長が可能なリング付き。工具などの落下・紛失防止。黒ベースの生地に視認性の高い蛍光色シルバー・イエロー・オレンジのドット編み込み。からまない・視認性抜群・撥水効果抜群・丈夫な材質。フック2個。自然長は製品特性上バラツキがあります。
色イエロー
使用荷重(kg)3
自然長(mm)約730
最大伸長(mm)約1340
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ベーシックモデルの革製釘袋 柔らかい革製で、手になじむので使い勝手抜群。摩擦・熱に強く丈夫で耐久性抜群!。マチ付きなので、道具の保持・出し入れがスムーズ!。底部補強付!。ホルダー付きでハンマーや両口ラチェットの収納ができます。大きめハトメ付きで落下防止コードの取付がスムーズ
色グレー
質量(g)約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×330×60
深さ(mm)2段:(約190/約150
ベルト通し幅(mm)約80
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
ベーシックモデルの革製釘袋 柔らかい革製で、手になじむので使い勝手抜群。摩擦・熱に強く丈夫で耐久性抜群!。マチ付きなので、道具の保持・出し入れがスムーズ!。底部補強付!。大きめハトメ付きで落下防止コードの取付がスムーズ
色グレー
質量(g)約282
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約300×240×60
深さ(mm)2段:(約190/約150
ベルト通し幅(mm)約80
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質スチール
色ガンメタ
質量(g)215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
コード4348546
アズワン品番64-5130-94
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
左右に折りたためる可動式タイプ。使用しない時はたためて作業の邪魔になりません。コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ!。幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!。使いやすい8mm線径で作業性抜群!。作業しない場合は左右に折りたためるので狭い場所などの作業に便利です。湾曲ゲート。ベルト幅60mm対応。
材質アルミ合金
質量(g)88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×110
二段構で切れ味抜群!。特殊形状で刈った草が飛び散りにくい!。超軽量タイプで作業が楽々!
用途一般草刈向き。笹。雑草
刃厚(mm)2
内径(mm)25.4
粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護
機能眼鏡併用可
材質(フレーム)軟質塩化ビニール
材質(レンズ)アセチロイド
1個
¥469
税込¥516
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ