74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
579 税込637
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップドリルは小径から大径へ順次穴を広げていく為、穴あけ時のひっかかり反動(ショック)・ビビリが少なく、安定した穴あけが出来ます。 先端はシンニング加工を施しており、被削材への食いつきがよくセンターポンチによりポンチングが不要です。 穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業がこれ一本で対応できます。【用途】 ステンレス・鉄工品の穴あけ・下穴拡大・面取り・バリ取りなどの作業に。
仕様●ドリルサイズ(各10段):(細径):3/4/5/6/7/8/9/10/11/12mm(太径):4/6/8/10/12/14/16/18/20/22mm●硬度:HRC58~63●チタンコーティング加工●ステンレス・鉄工用●六角軸6.35mm●14.4Vインパクト対応●2本組(各10段)●材質:HSS-CO鋼(チタンコーティング) アズワン品番67-9345-52
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。
仕様●全長:345mm●軸長:250mm●グリップ径:41mm●呼称:-6×150●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-21
1個
739 税込813
8日以内出荷

三共コーポレーションTRAD 極薄スパナセット
8~21mmまでのサイズが入った5本組みの極薄スパナセット!。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済み。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
セット内容8×9/10×12/11×13/14×17/19×21mm 材質S45C 熱処理済み コード4347638 商品構成セット品 アズワン品番64-5131-80
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

三共コーポレーションtrad インパクト 本体 #819711
本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 手にぴったりフィットし、衝撃を吸収するラバーグリップ採用 スイッチ連動式LEDライト付※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 ボルト・ナット・ネジの締め付けに、木材の穴あけに。
仕様●サイズ:H230XW160XD75mm●付属品(セット内容):14.4V充電式インパクトドライバー/6.35mm差込角ドライバービット両頭ビット+2X65mm(1本)●無段変速●60分充電●最大締付トルク130N.m アズワン品番67-9345-24
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

狭い隙間でのボルト締め緩め作業に最適。厚さ約3mmでキャスターなどのボルト回しや、通常のスパナの入らない箇所に便利です。落下防止穴付。焼入加工済。キャスターの取付け・取外しやダブルナット等の締緩作業に!
材質S45C熱処理済み 商品構成単品
1個
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad パワー細軸ドライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ。滑りにくく力が入ります。マグネット入り。【用途】、精密部や狭いスペースでのネジ締めに
1個
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD アルミパイプレンチ #823278
パイプにがっちり喰い付く!。ガス・水道管など締め付け、解体作業に。アルミ軽量ボディ。
材質刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ハンドル:アルミニウム 質量(g)970 硬度HRC55-61 呼び寸法(mm)300 最大口開き(mm)60まで コード4348740 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×290 アズワン品番64-5130-82
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad パワー細軸ドライバー #134
精密部や狭いスペースでのネジ締めに。
仕様●全長:275mm●軸長:200mm●グリップ径:30mm●呼称:+2×200●材質:軸部NCMV/グリップ部PP・PVC アズワン品番67-9345-22
1個
589 税込648
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad ミニミニニッパー #000076
手のひらサイズのミニニッパー
仕様●呼寸:100mm●重量:50g●切断能力:鋼線1.6mm・より線2.0mm2 プラスチック4.0mm●材質:機械構造用炭素鋼●焼入れ:無酸化全体焼入れ、刃部高周波焼入れ●全体硬度:42~50HRC●刃部硬度:54~62HRC●バネ構造:コイルばね●柄被覆:塩化ビニール●表面処理:防錆油使用 アズワン品番67-9345-08
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷


三共コーポレーションTRAD 32pcs工具セット
自動車・機械のメンテナンスやDIY作業に最適。
セット内容【ビット(差込角:6.35mm)】+00/+0/+1/+2/+3/-2/-3/-4/-6/T15/T20/T25、【六角レンチ/L型】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm、【ドライバー】+No.2×100mm -6×100mm、【精密ドライバー】+No.0 -1.4mm、【折込鋸】180mm、【平ヤスリ】200mm、【ラジオペンチ】150mm、【ニッパー】150mm、【モンキーレンチ】150mm、【ネイルハンマー】8oz、【コンベックス】2m×13mm幅 質量(1セット)(kg)2 コード4347639 アズワン品番64-5129-85 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×65×230
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

ジョー部分の厚み2mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。全長120mmのコンパクト設計。
用途>キャスターの取り替えやダブルナットに。 材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂 スモーク 質量(g)87 呼び寸法(mm)120 コード4347632 最大開口(mm)24 アズワン品番64-5132-49
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

三共コーポレーションTRAD パイプレンチ 300mm #823277
パイプにがっちり喰い付く!。ガス・水道管など締め付け、解体作業に。アルミ軽量ボディ。
材質刃:CR-V(クロームバナジウム鋼)/ハンドル:鋳鉄 質量(g)1020 硬度HRC55-61 呼び寸法(mm)300 最大口開き(mm)60まで コード4348739 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×30×280 アズワン品番64-5132-58
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

三共コーポレーションTRAD ラチェット荷締ベルト
ラチェット式だから簡単ラクラク!。運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に。
材質ベルト:ポリエステル/ラチェット:SS400 ベルト長さ(m)5
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad 六角軸ドリルタップ TDT-10
スパイラル機構により切粉を上方向に排出! 下穴作業とねじ切り作業が1本で完成! 正逆転ドリルで使用可能! アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様●サイズ×ピッチ:M10×1.5mm●サイズ;全長:75mm/溝長:40mm●材質:HSS-M2●最大加工:6mm アズワン品番67-9345-93
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

強力マグネットがビスを保持するので、ビス倒れの防止や片手での作業に便利。各種内装作業、建築作業でのビス打ち込み作業に最適。
材質本体:アルミ合金/マグネット:ネオジウム磁石 寸法(Φ×mm)13×17 コード4348936 アズワン品番64-5134-34
1個
949 税込1,044
8日以内出荷

三共コーポレーションTRAD バックル 荷締ベルト
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:亜鉛合金 ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)80 破断強度(kg)400
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD Sフック 荷締ベルト
簡単に荷締めができる!。運搬時などの荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。アウトドアやレジャーなどの固定結束に。
ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)80 破断強度(kg)400
1個
999 税込1,099
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad TP-200BP パワーペンチ
偏心機構(支点の位置を変える)で切断が楽になりました。 圧着機能付。【用途】 線材をつかんで曲げる・切る作業をする時に。
仕様●重量:345g●全長:200mm●切断能力:鉄線Φ2.0/銅線Φ2.6mm●刃部硬度:HRC58±2●圧着能力:1.25~3.0mm●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-83
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR 全長(mm)250 質量(g)235 本体寸法(mm)17×21 表面処理アルマイト仕上 コード434505 アズワン品番64-5130-74 シノの有無あり ギア数33
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR 全長(mm)250 質量(g)235 本体寸法(mm)17×19 表面処理アルマイト仕上 コード434504 アズワン品番64-5130-73 シノの有無あり ギア数32
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
サビにくいステンレスコース仕様、ワイヤーは傷みにくい両シンブル加工
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD ロングビットホルダー
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量アルミ仕様!。サイズによって異なるカラーリング。足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
材質本体:アルミニウム/ギア:40CR 全長(mm)250 質量(g)235 本体寸法(mm)19×21 表面処理アルマイト仕上 コード434506 アズワン品番64-5130-75 シノの有無あり ギア数34
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
開閉が楽なスプリングフック、スイベル機能でより戻しが可能、両端スナップ加工
仕様ワイヤー構造:7×7材質 材質ワイヤー:スチール、スナップ:亜鉛合金 黒透明 使用荷重(kg)37 ロープ径(Φmm)3.2 被覆外径(mm)5 破壊荷重(kg)225
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD LED誘導灯
材質パイプ:PC・ハンドル:ABS 使用温度範囲(℃)0~40 点灯形点滅→点灯→消灯 光源超高輝度赤色LED 6灯 使用電池単二形アルカリ乾電池2個(別売)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションtrad 12-253 スパナセット 8PC
自転車の整備等に最適!
仕様●重量:830g●【セット内容】サイズ:6×7/8×9/10×11/ 12×13/14×15/16×17/ 18×19/21×22mm●材質:本体/S45C アズワン品番67-9344-91
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

立ち上がり角度25°!。狭い箇所や奥の深い箇所での作業に便利。作業現場で目を引くカラーグリップタイプ。力が掛けやすく手にフィットする樹脂製グリップ。
材質本体:A45Cカーボンスチール/メガネ部:クロームバナジウム(CR-V)/グリップ部:強化ABS樹脂
1個
689 税込758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD LED交換球
定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000
1個
949 税込1,044
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体のみの製品です。(電池パック・充電器は付いていません) 強力吸引!吸込仕事率15W 繰り返し使えるダストバッグ付属 ラクラクゴミ捨て紙パックタイプ 紙パック10枚付属※交換バッテリー:TCL-14B/充電器:TCL-14Cをご使用ください。【用途】 窓のサッシや車内の清掃に。電源の無いところでの清掃に。
仕様●サイズ:H125XW540XD120mm●付属品(セット内容):14.4V充電式ハンディクリーナー(本体)/ストレートパイプ/ツル口ノズル/広口ノズル/紙パック10枚/ゴミストッパー(本体内部にセット済み)/ダストバッグ(本体内部にセット済み) アズワン品番67-9345-70
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

軽い力で切断できる偏芯テコ。支点を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能。
材質クロームバナジウム鋼(CR-V)/グリップ:PP+TPR 表面処理【焼入】完全熱処理 刃部硬度HRC60~65
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD ワンタッチ荷締ベルト
簡単に荷締めができる。軽量物の荷締めに。家庭内や倉庫の荷崩れ防止に。旅行や収納時などのケースの開き防止に。
材質ベルト:ポリエステル/バックル:POM ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)20 破断強度(kg)100
1個
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD フレックスビットホルダー
手の届かない場所や深い箇所でのネジ回し作業に最適。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能。
材質【本体】クロムバナジウム鋼/【スリーブ・ハンドル部】アルミ合金
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD LED交換球
寸法(mm)(全長)150、(外径)120 周波数(Hz)50/60 電圧(V)85-265 消費電力(W)20 口金E26 全光束(Lm)2400 色温度(K)6000 LED寿命(時間)約40000 防水保護等級IP65 電球の種類LED 照射角度(°)110
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三共コーポレーションTRAD センターポンチ TCPシリーズ
金属の平面・曲面の穴あけポンチング。鉄鋼・非鉄金属・タイル・プラスチック等の材質の切削・穴あけ作業前の寸法取りの印付けに。
表面処理クロムメッキ 焼入硬度HRC48
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本締め可能!送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
仕様●サイズ:19mm●全長:138mm●重量:170g●最大トルク値(ラチェット):323N.m●最大トルク値(スパナ):190N.m●材質:CR-V(クロームバナジウム鋼) アズワン品番67-9345-66
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

三共コーポレーションtrad PVC被覆ワイヤ
すぐに使える両アイ加工、幅広いジョイント金具に適応、両端シンブル加工
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコーティングだから長寿命!。鉄・軽金属・樹脂・木材の穴あけに。喰いつきのよいクロスシンニング加工だから穴あけがスムーズ。少ない力で穴あけができ作業効率抜群!。クロスシンニング加工はΦ3mm以上に施されています。
材質HSS鋼・チタンコーティング仕上げ
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)