カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 産業用ACアダプタ(1)
  • パソコン/周辺機器(11)
    • USB充電器(2)
  • 防犯用品(172)
  • 家電(6)
  • カー用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(97)
  • 共立電子産業(46)
  • A&D(246)
  • ユニファイブ(8)
  • 清水製作所[継手](279)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(694)
  • ELPA(116)
  • 外山電気(5)
  • FYH(日本ピローブロック)(87)
  • オーム電機(230)
  • RS PRO(1,574)
  • エスコ(1,031)
  • エレコム(810)
  • StarTech.com(806)
  • サンワサプライ(640)
  • SMC(559)
  • Panasonic(パナソニック)(552)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(466)
  • アズワン(406)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アダプター」の検索結果

202件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ8台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ8台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:8台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ4台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
90,980税込100,078
1個
4日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ4台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:約26×22.5×4インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)使用場所屋内外ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)適合カメラSEC-WCAM5-3Mカメラ仕様台数:4台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し) ブロードウォッチワイヤレス300万画素防犯カメラ1台・録画機(HD4TB付)セット(モニター無し)ブロードウォッチ
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ1台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無)寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2Aセンサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)インターフェース2ポート USB 2.0レンズサイズ(mm)3.6HDD容量:4(T)動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)信号方式H.264/H.265画素数300万画素(2304×1296)(1台)ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)バックアップメモリUSB 外部記憶装置最大接続台数カメラ:8台音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)カメラ仕様台数:1台Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ACアダプター 5V 1A ブロードウォッチACアダプター 5V 1Aブロードウォッチ
899税込989
1個
4日以内出荷
USB対応製品を充電できるアダプター
用途5V・1A対応のUSB充電機器をコンセントに接続して充電する際にブラック質量(g)50ポート数1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×50×25定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力電圧(V)5
広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル) ブロードウォッチ広告兼用デジタルサイネージモニター(ノングレアパネル)ブロードウォッチ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能USB接続/microSDカードに対応フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能リモコン・スタンド付属艶消しノングレアパネル
用途フォトフレームやサイネージ、パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチPeta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要ブロードウォッチ
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
ソーラー充電で配線不要らくらく設置USBケーブルによる充電で天候不良にも対応200万画素のくっきり画質スマートフォンで設定・映像確認が可能 小型で視界を邪魔しない冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080Pメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ11.6インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約285×180×38質量(g)約555出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部11.6インチ TFT LCD グレアパネル解像度【LCD】1920×1080ピクセル操作方法操作パネル/リモコン入力電源DC12V/1A使用場所屋内動作温度範囲(℃)0~50
13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル) ブロードウォッチ13.3インチ HDMIフルハイビジョンモニター(グレアパネル)ブロードウォッチ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属光沢感のあるグレアパネル
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約325×205×38質量(g)約670出力スピーカー(ステレオ)入力HDMI/VGA/BNC/RCA表示部13.3インチ TFT LCD グレアパネルメモリーUSB (再生可能)解像度【LCD】1920×1080ピクセル入力電源DC12V/1A使用場所屋内
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD8TB付きブロードウォッチ
159,800税込175,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット7台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD4TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット7台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、HDD2TB付きブロードウォッチ
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット7台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ7台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット7台、ドーム型1台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD8TB付きブロードウォッチ
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD4TB付きブロードウォッチ
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、HDD2TB付きブロードウォッチ
97,980税込107,778
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型2台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD8TB付きブロードウォッチ
149,800税込164,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD4TB付きブロードウォッチ
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、HDD2TB付きブロードウォッチ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型1台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ6台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型6台、ドーム型1台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD8TB付きブロードウォッチ
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型3台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD4TB付きブロードウォッチ
98,980税込108,878
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型3台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD2TB付きブロードウォッチ
89,980税込98,978
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型3台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型5台、ドーム型3台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付きブロードウォッチ
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD4TB付きブロードウォッチ
92,980税込102,278
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD2TB付きブロードウォッチ
84,980税込93,478
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD8TB付きブロードウォッチ
139,800税込153,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型4台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD4TB付きブロードウォッチ
90,980税込100,078
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型4台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、HDD2TB付きブロードウォッチ
82,980税込91,278
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型4台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ4台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
109,800税込120,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型4台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD8TB付きブロードウォッチ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型3台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD4TB付きブロードウォッチ
86,980税込95,678
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型3台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、HDD2TB付きブロードウォッチ
77,980税込85,778
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型3台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型3台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD8TB付きブロードウォッチ
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD4TB付きブロードウォッチ
85,980税込94,578
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、HDD2TB付きブロードウォッチ
76,980税込84,678
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート電源DC12V/2A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm動作環境カメラ:温度-10℃~50℃ ※但し、結露なきこと信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ4台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付きブロードウォッチ
99,980税込109,978
1セット
7日以内出荷
400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる配線がすっきりする(省配線)専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など仕様アップリンクポート数:2ポート質量(kg)約1.0電源DC12V/2A(ACアダプター使用)、DC12V/1A(ACアダプター使用)大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm最大解像度1920×1080pixel表示色1.677万色動作環境モニター:温度(0~50℃)、湿度(10~80%)信号方式100BASE-T(PoE)カメラ仕様カメラ接続台数:パレット型4台、ドーム型2台(最大9台)モニターサイズ15.6inchハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら