44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号PAL 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 電源DC12-1A 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 角度(°)【レンズ広角】150 解像度1280×780 出力信号AHD 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。 セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書 形状防水 寸法(mm)(カメラ)24×24×24 質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240 解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル 動作温度(℃)-10~50 使用場所屋内外 防水性屋外使用可能 画面仕様7インチ TFT LCD 画角(レンズ)120度 モニターサイズ170×110×23mm 最低照度(Lux)0.01
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内 仕様防水仕様あり、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約Φ20×80 質量(g)約51 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCCD 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 画角65度
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 形式AVI形式 電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g)約120 メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm)約100×85×50 画素数1080P(約200万画素) 防水保護等級IPX4相当 データ形式12MPixel JPG形式 フレームレート25fps 感知距離(m)最大15 人感センサー赤外線センサー
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

小型・軽量で簡単設置 フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 Wi-Fi接続により、お持ちのスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能 サイクル録画機能付き(一定期間が経過した古いデータを自動削除し常に最新映像を保存)
用途倉庫や事務所のほか、配線工事が煩わしい場所 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適:取得済 付属品本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※マイクロ SD カードは別売 材質本体:ABS、レンズ:強化ガラス 電源(V)DC5 本体質量(g)約20 メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質ビデオ:1080P/VGA、静止画:1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 画角撮影:約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
15,980 税込17,578
欠品中

簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ 超小型軽量だから取付け場所を選びません。 高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。 窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。 サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。 最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。 暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に 専用スタンドであらゆる角度に セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません) 質量(g)10 電源USB電源(DC5V/1A) 寸法(cm)約3×3×1 解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル) 録画時間最大約48時間 動作湿度(%)90以下(結露が無い事) 対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB) 画角約60度 動作温度範囲(℃)0~50 Wi-Fiなし 動作検知動感:あり 容量(GB)録画:最大128 最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時) 時刻PCにより設定 オーディオマイク内蔵
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷

用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状超小型カメラ 寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ7インチ
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど 仕様マイク:なし、技適:取得済み 付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ) 材質ABS 質量(g)約12 電源(V)DC5 端子種別充電口:microUSB端子 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46 対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上 バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V) 動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事) 照度(Lux)撮影:最低10 撮影距離(cm)10~∞ 画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素 連続動作時間約50分 画角撮影:対角 約60度 無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2カメラで車輛の前後を監視。フロントカメラ フルハイビジョン(1980×1080ピクセル)でクリアな映像を録画。視界を邪魔しないコンパクトな小型モデル。サイクル録画でメモリー交換不要。映像内に動く物体を数秒間検知すると自動で録画スタート。2.4インチモニターですぐに映像の確認が可能。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 質量(g)本体約50/リアカメラ:約18 電源DC12~24V(カーシガーより供給) 記録媒体microSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×38×53 バッテリー電圧(V)3.7 液晶モニター2.4 インチ バッテリー容量(mAh)200 画素数200万画素 カメラ仕様(フロントカメラ)1080P(1980×1080)/30fps、画角120°、200万画素、LED6灯、(バックカメラ)VGA(640×480)/30fps、画角60°、30万画素
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480 LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
15,300 税込16,830
欠品中

・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像 付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本) 質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式CVBS 本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272 LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約120°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
8,500 税込9,350
欠品中

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ サイズLCD:7 インチ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 対応画像:鏡像 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度200万画素、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)マイナス20~50、0~50 関連資料説明書 差し替え(0.93MB) 説明書 差し替え(0.93MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ 仕様●マイク無し●技適:取得済 付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル 形状超小型 質量(g)約10 外形寸法(mm)約50×15×15 対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上 解像度1920×1080 動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件) 内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V) 充電方式USB電源 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所室内 連続動作時間約50分 対応アプリケーション専用アプリ(無償) 防水性なし 画角撮影画角:対角約80度 最低照度(Lux)撮影:10 無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
用途フロント、リア車載用カメラ 仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像 寸法(mm)約23×23×23 電源(V)12・24 レンズ画角(°):約140(対角) 保護等級IP67相当 解像度200万画素 コネクタ信号:航空コネクタ
1セット
6,998 税込7,698
4日以内出荷

小型軽量でフロントガラスの隙間に貼るだけ設置 スマートフォンでアクセス サイクル録画 車のカーシガーソケットにカーシガー電源を差し込み、カメラと接続します
用途フロントガラス取付型ドライブレコーダー 小型の為、目立たずに取り付け可能 幅(mm)34 高さ(mm)14 質量(g)12 奥行(mm)29 電源DC5V(カーシガー電源) 機能サイクル録画あり、ビデオモニター:スマホ(iPhone/Android) 解像度(ビデオ)VGA 録画時間(最大)約5日間 音声録音あり 撮影モード常時(電源ONで自動録画) メモリーカードmicroSDカード(最大64GB) 実撮影画角約90度(対角) 取扱説明書(0.6MB) 最低照度(Lux)1
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 使用場所屋外 イメージセンサー1/4inchCMOS 信号形式NTSC(カメラ) 画素数約30万画素 画角120° 寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く) 動作温度範囲(℃)-10~50 接続台数4台 出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC 有線LAN1か所 HDD320GB 電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
24,980 税込27,478
5日以内出荷

・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット 仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像 付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ 質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12-24 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く) 信号形式AHD 本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く) 解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600 LCD仕様【モニター】7 インチ 動作温度(℃)ー10~50、0~50 防水仕様IP67相当 画角レンズ:約150°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
17,000 税込18,700
4日以内出荷

15mの延長ケーブル付属でトラックやバンなど大型車に対応。バックミラー機能とバックカメラ機能、異なる機能を持つ2つのカメラが自動的に切替わりモニターに表示します。バックミラー時は夜間フルカラーカメラなので夜道でも白飛びや黒つぶれせず見えます。後退時は車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。広角高画質の小型カメラは取付位置を問わず、既存のルームミラーに重ねて設置できる7インチモニターは前方への視界を損ねずに運転を行うことが可能です。
用途バン、トラック、バスなどの後方確認 その他【画像】正像 電源DC12V/1A 解像度200万画素 出力信号【カメラ】AHD コネクタM12-4ピンコネクタ 画角CH1:約120°(対角) / CH2:約150°(対角) 最低照度(Lux)CH1:0.01 / CH2:1
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。後ろの見えないバンなどには最適!</br>。接近した距離に応じて、音・色を3段階に切り換えて警告します</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 仕様AI認識:人及び車(エリア設定有) 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、バックカメラ、延長ケーブル6m、電源直結コード、電源分岐線、ブザー、カーシガー電源、モニタースタンド固定用両面テープ 、バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ 、カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープ 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) 質量(g)カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 規格鏡像/ガイドライン有 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)6(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角対角約130° 最低照度(Lux)0.1
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能なし 使用場所屋内 表示部10.1インチ 解像度1024×600ピクセル(LCD) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源DC12V/1A 寸法(mm)約250×165×35 質量(g)約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

・世界最小クラスのドラレコ ・小型・軽量でフロントガラスに貼るだけの簡単設置 ・フルハイビジョン画質で鮮明な映像を録画 ・スマートフォンで設定・映像確認が可能 ・サイクル録画
用途車の走行状況の記録に。 仕様●サイクル録画あり●マイクあり●技適取得済 付属品本体、カーシガー電源アダプター、両面テープ(2枚)、レンズ固定用ドライバー、ケーブル止め ※マイクロ SD カードは別売 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)約20 電源DC5V メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上) 保証期間お買い上げ日より1年間 録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時) 画質(ビデオ)1080P/VGA、(静止画)1080P/VGA フレームレート10/15/24/30fps 取扱説明書(0.64MB) 画角(撮影)約120度(対角) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×52×17 Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:黒 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10~50 / 0~50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約285×180×38 質量(g)約555 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部11.6インチ TFT LCD 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法操作パネル/リモコン 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内 動作温度範囲(℃)0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10~50 / 0~50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10~50 / 0~50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は両サイド用になり、1つのモニターで左右のカメラの映像を確認することができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10~50 / 0~50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br> 付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源 寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く) カメラ:白 質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150 電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V ケーブル長(m)約0.9 信号形式モニター:AHD 解像度モニター:800×480 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル) 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 防水性カメラ:IPX7相当 画角約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10~50 / 0~50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。本商品は右サイド用のセットになります。左サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。
用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10~50 / 0~50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm)約325×205×38 質量(g)約670 出力スピーカー(ステレオ) 入力HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部13.3インチ TFT LCD メモリーUSB (再生可能) 解像度【LCD】1920×1080ピクセル 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして 出力無し 電源DC12V/1A 本体寸法(mm)約285×200×100 本体質量(g)約570 表示11.6 インチ TFT LCD 入力HDMI、VGA 解像度LCD1920×1080 ピクセル 動作温度(℃)0~50 使用場所屋内 取扱説明書(0.41MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

AHD信号に対応した小型液晶モニター 録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存 最大2つのカメラを接続することが可能 動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ 可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン 寸法(mm)約170×110×23 質量(g)約280 入力RCA(2入力) 表示部7インチ TFT LCD 信号形式AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル メモリーmicroSDカード(別売)4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能 解像度1024×600ピクセル 入力電源DC12V/1A 使用場所屋内
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

用途人と車だけを検知して警報を発します</br>。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視</br>。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応</br>。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます</br>。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます</br> 付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本 寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く) 質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む) 電源(V)DC12~24 規格鏡像 電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V 信号形式モニター:AHD メモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上) 解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720 入力CH4 出力信号AHD LCD仕様TFT 10.36インチ コネクタM12 - 4ピン航空コネクタ 動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50 画素数200万 設置形態4方向 防水性カメラ:IPX7相当 画角約140°(対角) 最低照度(Lux)0.1
1セット
41,980 税込46,178
4日以内出荷