2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。 仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m 質量(g)約670 ホース寸法(全長)(m)約5 寸法(cm)約23×21×75 バッテリーBAT-M-21V4500 使用環境温度(℃)0~40 吐出水量(L/min)約2.4 バッテリー容量(mAh)4500
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷