9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m)2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm)Φ5.5×35 解像度30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm)5.5 LED使用数(個)【先端LED】6 画角約60度(対角) 撮影距離(mm)(最短)約7 USBタイプTYPE-A 防水IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

◎カメラを搭載した先端部分が 360°可動式 ◎IP67相当の防水 。◎4.3インチの液晶ディスプレイ付き ◎フル充電で約4時間動作
質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラケーブル:約1 ヘッド径(Φmm)カメラヘッド:8 最大解像度1920×1080 ピクセル 本体サイズ(mm)約285×120×55 ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

・LED ライト付きで暗い場所の確認が可能 ・高画質1080P ・IP67相当の防水 。・2.4インチの液晶ディスプレイ付き ・フル充電で約4時間動作
セット内容本体、先端アクセサリー(3種)、USB 充電ケーブル 質量(g)約200 電源USB(DC5V) ケーブル長(m)カメラ:約2 本体寸法(mm)約80×200×30 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 ディスプレイ2.4 インチ 解像度1920×1080 ピクセル 焦点距離1~13cm 動作温度範囲(℃)0~50
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約1 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース 質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)約285×120×55 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
38,980 税込42,878
欠品中

フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g)(ディスプレイ部)約200 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約2 レンズ1レンズ 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080 ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離約4~10cm 画角対角約65°
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g)(ディスプレイ部)約200 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約10 レンズ1レンズ 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080 ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離約4~10cm 画角対角約65°
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

10mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約10 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
36,980 税込40,678
欠品中

・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。・撮影画像は録画(写真、動画)できます。
用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様 付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー 材質ポリエステル、ポリエチレン 寸法(mm)約118×73×16 質量(g)約117 電源DC5V/1A ケーブル長(m)約1 本体寸法(mm)37×5.6Φ 本体質量(g)約52(ケーブル含む) 寸法(cm)腕バンド:約18×12×2 インターフェースUSB ディスプレイ4.3INCH TFT LCD 解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480) 動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 LED使用数(個)6 関連資料(0.32MB) 実撮影画角60° 拡大率(倍)約10倍 防水IP67 相当
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷