HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)約1.0
サイズ15.6インチ
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
比率縦横:0.672916666666667
関連資料(0.42MB)
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
関連キーワード