8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約85×115×75 質量(g)約400 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:20~100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式 質量(g)約200 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 寸法(Φ×mm)約65×50 波長(nm)850(赤外線) 使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)5~20(目安) 使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約Φ65×60 質量(g)約180 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:10~30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm)160 高さ(mm)60 質量(g)205 奥行(mm)50 倍率(倍)5 電源(DC-V)5/1A(USB電源) ズーム5倍(デジタルズーム) 解像度写真:10MP動画:1080P LCD仕様1.6インチ 音声録音無し バッテリー容量(mAh)3800 再生時機能あり 防水保護等級IP54相当 取扱説明書(0.4MB) 遠赤外線機能照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m)10(電源・信号一体型) 機能防水機能、赤外線 画面サイズ4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)