簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ。超小型軽量だから取付け場所を選びません。高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
簡単設置!!”ペタッ”と貼って電源を入れるだけ
超小型軽量だから取付け場所を選びません。
高画質フルハイビジョン(1080P)で映像を記録。音声録音にも対応。
窓ガラスに貼り付け可能な「約3×3×1cm/約10g」場所を選ばず取り付け簡単。
サイクル録画機能で古いデータから順次削除し新しいデータに書き換え。
最大1年分の長時間録画が可能(動感検知機能使用時)。
暗い場所でも赤外線LEDが自動点灯。夜でも撮影可能。
用途屋内・屋外の近距離(約5m)が最適、ちょっとした隙間に
専用スタンドであらゆる角度に
セット内容本体、レンズカバー2枚、スタンド用両面テープ2枚、USB電源ケーブル(電源アダプターは付属していません)
質量(g)10
電源USB電源(DC5V/1A)
寸法(cm)約3×3×1
解像度カメラ:1080P(1920×1080ピクセル)
録画時間最大約48時間
動作湿度(%)90以下(結露が無い事)
対応メモリーカードmicroSDカード(最大128GB)
画角約60度
動作温度範囲(℃)0~50
Wi-Fiなし
動作検知動感:あり
容量(GB)録画:最大128
最低照度(Lux)撮影時: 0(赤外線使用時)、10(通常時)
時刻PCにより設定
オーディオマイク内蔵
1個
特価
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
超小型軽量防犯カメラなので、窓ガラスに 貼り付けて 設置可能
超小型の防犯カメラだから、景観を気にせず設置可能
スマホでいつでも映像をチェック
3通りの”ペタッ”で設置箇所は自由自在
撮影データはmicroSDカードに高圧縮で記録され、5日間程度の録画が可能
カメラの映像をリアルタイムで見るときは、音声も一緒に確認可能
撮影画角は130°
用途企業への導入例、小売店の防犯カメラ、業務向上の為に、製造ラインの確認、クレーマー対応企業への導入例、ご家庭への導入例、自宅の防犯対策、マンションの防犯、ペットの見守り、ご家族の見守り
形状小型
幅(mm)約29
高さ(mm)約34
質量(g)約12
奥行(mm)約14
電源USB電源(DC5V/1A)
機能動画検知なし
解像度VGA
録画時間最大約5日間
使用場所屋内外
モニタなし(スマホ(iPhone/Android)で確認)
取扱説明書(0.58MB)
音声あり
画角約130度
Wi-Fiあり
最低照度(Lux)1
時刻自動(スマホ経由NTP)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ
仕様●マイク無し●技適:取得済
付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル
形状超小型
質量(g)約10
外形寸法(mm)約50×15×15
対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上
解像度1920×1080
動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件)
内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V)
充電方式USB電源
撮影距離(cm)10~∞
使用場所室内
連続動作時間約50分
対応アプリケーション専用アプリ(無償)
防水性なし
画角撮影画角:対角約80度
最低照度(Lux)撮影:10
無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
電源DC12-1A
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
角度(°)【レンズ広角】150
解像度1280×780
出力信号AHD
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能なし
使用場所屋内
表示部10.1インチ
解像度1024×600ピクセル(LCD)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源DC12V/1A
寸法(mm)約250×165×35
質量(g)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約285×180×38
質量(g)約555
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部11.6インチ TFT LCD
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法操作パネル/リモコン
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約325×205×38
質量(g)約670
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部13.3インチ TFT LCD
メモリーUSB (再生可能)
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡
暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。
最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。
2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。
手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。
電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡
セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト
質量(g)約562
外形寸法(mm)約195×130×65
電源USB電源または単三電池6個
ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)
メモリーマイクロSD 最大128GB
解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)
LCD仕様2.4インチ
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)90以下(無結露条件)
撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能
画質フルハイビジョン
オーディオマイク内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード