5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど 仕様マイク:なし、技適:取得済み 付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ) 材質ABS 質量(g)約12 電源(V)DC5 端子種別充電口:microUSB端子 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46 対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上 バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V) 動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事) 照度(Lux)撮影:最低10 撮影距離(cm)10~∞ 画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素 連続動作時間約50分 画角撮影:対角 約60度 無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

ブロードウォッチ超小型屋内型防犯カメラ
超小型の為、存在自体を気付かせないというメリットがあります。あらゆる場所にカムフラージュさせることが可能です。
使用場所屋内 形状小型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約13×13×18 質量(g)約68 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCCD 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 画角65度
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号NTSC 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

超小型軽量(約 50x15x15mm、約 10g)なので、N ゲージ鉄道模型に装着して進行の映像確認が可能。Wi-Fi 利用でスマホから簡単設定、簡単操作。スマホで録画や画像回転が可能。
用途Nゲージ車両専用カメラ 仕様●マイク無し●技適:取得済 付属品本体、両面テープx2,USB電源ケーブル 形状超小型 質量(g)約10 外形寸法(mm)約50×15×15 対応端末:Android5.0以上、iOS9.2以上 解像度1920×1080 動作環境温度:0~50℃湿度:90%以下(結露無条件) 内蔵電池リチウムポリマー電池(200mAh/3.7V) 充電方式USB電源 撮影距離(cm)10~∞ 使用場所室内 連続動作時間約50分 対応アプリケーション専用アプリ(無償) 防水性なし 画角撮影画角:対角約80度 最低照度(Lux)撮影:10 無線LANWIFI2.4GHz帯、IEEE802.11g
1個
13,980 税込15,378
当日出荷