1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロードウォッチ【屋外】音声案内
太陽電池で充電するので電源不要。IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能。人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生。標準音声メッセージ8音声を内蔵。独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能。付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル 材質ABS 文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください 質量(g)約185 取付方式ビス止め、スタンド式 外形寸法(mm)約70×135×70 電源太陽電池又はUSB5V/1A 探知能力赤外線検知(最大6m) 内蔵電池充電式(600mAH/3.7V) 音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト 音量(dB)(最大)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

関連カテゴリ