349件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影 幅(mm)110 ブルー 高さ(mm)30 質量(g)165 奥行(mm)65 電源DC5V/1A(AC USB アダプター) バッテリーリチウムイオン電池 メモリーマイクロSDカード(128 GBまで) 解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ) バッテリー電圧(V)3.7 LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ 撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258 音声録音あり バッテリー容量(mAh)1200 手ブレ補正機能あり デジタルズーム18倍 防水性防水3m 取扱説明書(0.53MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。 仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売) セット内容本体、USB 充電ケーブル 寸法(mm)約65×115×20 質量(g)約60 倍率(倍)最大:500 バッテリー600mAh/3.7V ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型 焦点距離(mm)0(固定) 動作時間約90 分 画素数センサー:200万画素
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様屋外使用可能 セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源家庭用コンセント(100V) 解像度480×272ピクセル 動作温度(℃)-10~50 照度(Lux)(最低)0.01 画面サイズ4.3インチ 画素数約30万画素 画角(レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 電源DC12-1A 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 角度(°)【レンズ広角】150 解像度1280×780 出力信号AHD 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g)(ディスプレイ部)約200 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約2 レンズ1レンズ 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080 ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離約4~10cm 画角対角約65°
1個
5,998 税込6,598
欠品中

かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 質量(kg)約1.0 センサーCMOS 1/2.7インチ(3M) フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時) 寸法(cm)26×23×4 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作温度(℃)0~40(結露が無いこと) 照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n プロトコルH.265 動作温度範囲(℃)0~50 USBタイプUSB2.0、2ポート カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力 画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) モニターサイズ15.6インチ 有線LANRJ45 ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1セット
74,980 税込82,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース 質量(g)約470 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約3 本体寸法(mm)約285×120×55 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離3~20cm
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

◎最大1000 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎4.3インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能 ◎パソコンに接続して操作が可能
用途細かい作業や検品など様々な用途に便利 セット内容本体、USBケーブル 寸法(mm)約120×220×170 質量(g)約410 記録媒体microSDカード (最大32GB) ※カード別売 最大解像度動画:1080P、写真:2M ディスプレイ4.3インチTFT液晶 バッテリー容量(mAh)1600/3.7V 動作温度範囲(℃)0~50 拡大率(倍)最大:1000
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 形状BOX型 フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 使用場所屋内外
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型 仕様防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm)約Φ93×65 質量(g)約170 電源DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度640×480または353×288ピクセル フォーマット形式(録画)3GP 撮影距離(cm)約20~∞ カラーモード赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux)0 画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして 仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式) セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル 形状防水 寸法(mm)約140×98×73 質量(g)約300 電源DC6V/1A レンズ画角120度 波長(nm)赤外LED:940 メモリーmicroSDカード(最大128GB) 検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式) 最大解像度ビデオ:2.7k(30fps) 電池単3電池8本(最大待機時間3年) LCD仕様2.0インチ 動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと) 使用場所屋外 防水性IP66相当 取扱説明書(0.38MB)
1個
9,998 税込10,998
欠品中

先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です 付属品先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック) 長さ(m)2(ソフトファイバー) 先端寸法(mm)Φ5.5×35 解像度30万画素(640×480ピクセル) 先端径(Φmm)5.5 LED使用数(個)【先端LED】6 画角約60度(対角) 撮影距離(mm)(最短)約7 USBタイプTYPE-A 防水IP67(先端部分)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 電源DC12V/1A 角度(°)【レンズ広角】120 解像度480TV/LINE 出力信号PAL 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
付属品設置用ビス一式 質量(g)約200 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 寸法(Φ×mm)約65×50 波長(nm)850(赤外線) 使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)5~20(目安) 使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認 セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル 寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30 質量(g)(ディスプレイ部)約200 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)約10 レンズ1レンズ 連続使用時間(時間)約4 ヘッド径(Φmm)8 最大解像度1920×1080 ピクセル ディスプレイ4.3 インチ 動作温度(℃)0~50 焦点距離約4~10cm 画角対角約65°
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約85×115×75 質量(g)約400 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:20~100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約10~30m先まで有効です。
仕様防水:屋外使用可能(水没不可) 付属品設置用ビス一式 寸法(mm)約Φ65×60 質量(g)約180 電源(V)DC12_1A センサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX) 波長(nm)赤外線:850 使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80 到達距離(m)目安:10~30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付き サイズLCD:TFT 7 インチ 質量(g)約40、約380(ケーブル含む) 電源(V)DC12-24 出力カメラ電源:DC12V 電源DC12-24V/1A 本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く) 入力チャンネル:2 チャンネル 信号形式AHD(720P/1080P) 対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像 メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上) 解像度1920×1080、1024×600 出力信号形式:AHD コネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ 動作温度(℃)-10~50、0~50 関連資料(1.3MB) 防水保護等級IP67相当 画角レンズ:約140°(対角) 最低照度(Lux)0.01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。 仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯 付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本) 形式AVI形式 電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨 本体質量(g)約120 メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨 本体サイズ(mm)約100×85×50 画素数1080P(約200万画素) 防水保護等級IPX4相当 データ形式12MPixel JPG形式 フレームレート25fps 感知距離(m)最大15 人感センサー赤外線センサー
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約400万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチ ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
96,980 税込106,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 容量(TB)HDD4TB付き 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) モニターサイズ16インチモニター ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)モニター:約1.0 出力画像:VGA , HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:26×21×4.5 最大解像度1920×1080pixel 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 入力電源DC12V/1A 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.94MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ15.6インチ ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり 使用場所屋外 形状防水・暗視型 仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1 ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型) 機能赤外線
1セット
29,980 税込32,978
欠品中

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)。死角になる様々なエリアを確認・監視
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。 セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書 形状防水 寸法(mm)(カメラ)24×24×24 質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240 解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル 動作温度(℃)-10~50 使用場所屋内外 防水性屋外使用可能 画面仕様7インチ TFT LCD 画角(レンズ)120度 モニターサイズ170×110×23mm 最低照度(Lux)0.01
1個
11,980 税込13,178
欠品中

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状小型 寸法(mm)カメラ:約22×22×23 質量(g)モニター:約280 電源DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度約100万画素 取付サイズ円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm)33 主な機能ループ録画、動感検知 金具外寸(mm)取付け:40×22 使用場所屋外 動作温度範囲(℃)-10~50 モニターサイズ170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯 出力画像:VGA,HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:30×23×5.3 明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒) 動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n 画素数300万画素 使用場所屋内外 プロトコルH.264/H.265 最大接続台数カメラ8台 取扱説明書(0.92MB) 適合カメラ専用Wi-Fiカメラ USBタイプ2ポートUSB2.0 録画方式時間、動感、警報、マニュアル モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel) ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

◎9.6 インチの大画面 ◎タッチパネル式 ◎フルハイビジョン録画(フロントカメラ) ◎前後2カメラ同時録画 。◎12/24V 車対応 ◎バックカメラケーブルは 15m まで延長可能(オプション)
用途・9.6インチ大画面ミラー型ドライブレコーダー・タッチパネル操作・フルハイビジョン高感度センサー・夜間での撮影も可能・画角 前方135° 後方130° 付属品本体、バックカメラ、バックカメラケーブル、取付バンドx2 本、カーシガー電源ケーブル ※microSD カードは付属していません。 適合撮影画角(対角):【 フロントカメラ】約 135°【バックカメラ】約 130°、静止画(フロントカメラ):最大 1280×720、JPG 形式、LCD:9.6 インチ 材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス 質量(g)【フロントカメラ】約310【バックカメラ】約30(スタンドケーブル含む) 電源(V)12-24 ケーブル長(m)バックカメラ:約6 機能ビデオ録画:【 フロントカメラ】 1920×1080、MOV 形式【バックカメラ】 1280×720、MOV 形式 本体サイズ(mm)【フロントカメラ】約260×73×40【バックカメラ】約22×22×32(ケーブル・スタンド除く) バッテリー容量(mAh)450 防水仕様なし 関連資料(0.45MB) メモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視 材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス 寸法(mm)約300×75×10(突起部除く) 質量(g)約170 電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給 液晶モニター2.2インチTFT 画素数100万画素 メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上) 静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式 カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

超小型&超軽量 わずか12gのウェアラブルカメラ。 ポケットにいれて簡単に持ち運び、日常の瞬間をいつでも残せる。スマートフォンアプリに接続で簡単操作。 画面を確認しながらアングルを自由にカスタマイズできる。好評だった前作にアクセサリーが付属されバージョンアップ。 お好きなアクセサリーを使ってどこにだってペタッ。両手をふさがずに気軽な動画・写真撮影を楽しめる
用途メガネ、帽子、ヘルメット、機械、模型、ラジコンなど 仕様マイク:なし、技適:取得済み 付属品充電ケーブル、装着治具(回転式クリップ、バンド、面ファスナー、両面テープ) 材質ABS 質量(g)約12 電源(V)DC5 端子種別充電口:microUSB端子 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約16×18×46 対応機種iOS 9.2 以上/Android 5.0 以上 バッテリー内蔵:リチウムポリマー電池(200mAH/3.7V) 動作環境温度:0~50度、湿度:90%以下(結露が無い事) 照度(Lux)撮影:最低10 撮影距離(cm)10~∞ 画質動画:1080P(約25fps)、静止画:200万画素 連続動作時間約50分 画角撮影:対角 約60度 無線LANWi-Fi/2.4GHz帯/IEEE802.11g
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡 暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ 動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。 最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。 2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。 手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。 電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡 セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト 質量(g)約562 外形寸法(mm)約195×130×65 電源USB電源または単三電池6個 ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル) メモリーマイクロSD 最大128GB 解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520) LCD仕様2.4インチ 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(無結露条件) 撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能 画質フルハイビジョン オーディオマイク内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

800万画素の4K撮影により、超高画質でクリアな映像を録画可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!。赤外線カメラで夜間もクリアに撮影。(ただし、夜間時はモノクロ撮影になります)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。タイマー録画や録画スケジュール機能も搭載。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 仕様●モニター仕様:サイズ:21.5インチ・約510×385×200mm(スタンド含む)、質量:約2.1kg(スタンド含む)、最大解像度:1920×1080pixel、表示色:1677万色、視野角:水平/垂直170°、入力端子:映像HDMI・VGA●録画機仕様:カメラ接続台数:最大4台、画像出力:VGA/HDMI、カメラ信号形式:AHDNTSC/PAL(1~4入力)、有線LAN:有、(1ヶ所)、動作環境温度:0~40℃(結露が無いこと)、サイズ:約255×223×48mm(突起部除く)、ハードディスク:内蔵型・3.5インチSATA(4TB)、電源:DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 防塵防水性能IP66相当 使用場所屋外 容量(TB)HDD4TB カメラ仕様センサ:1/3インチ CMOS、出力信号形式:AHD 3840×2160 NTSC、明るさ(照度) 0.11LUX/0LUX(赤外線LED点灯時)0.0011LUX(赤外線非照射時)0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示、SN比:48dB以上、焦点距離:f=3.6mm、撮影画像水平距離:約13m、カメラ画素:約800万画素、画角:65°、防水:IP66相当、サイズ 約200×65Φmm (スタンド部含む) 約300g、動作環境温度 -10~50℃ モニターサイズ21インチ
1セット
138,800 税込152,680
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所屋外型 センサー1/3インチ CMOS 出力信号VGA / NTSC 照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示 S/N比48dB 以上 画角約65° 画素数(カメラ)約30万画素 質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5 動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50 接続台数(カメラ)最大4台 出力(画像)VGA/HDMI 信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力) 有線LAN有(1ヶ所) ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB) 電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用) ディスプレイ10インチ 最大解像度1024×600pixel 表示TFT(TN)LCD 入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他 寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35 形状防水・暗視型
1セット
55,980 税込61,578
4日以内出荷

1mのファイバーケーブル先端とサイドのデュアルレンズカメラ(カメラ2個) 。先端のサイドカメラ部分が約360°回転しながら撮影可能。5インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約3時間連続稼働。IP67相当の防水。撮影した映像はmicroSDカードに保存可能。付属のケーブルでPCと接続し、保存した映像を確認できる
用途配管など筒状の内部確認 セット内容本体、先端キャップ、先端アクセサリー(2種)、USBケーブル、収納ケース 寸法(mm)本体:280×140×70、ケース:約170×110×35 質量(g)本体:約370、ケース:約1170 電源(V)USB(DC5 ケーブル長(m)カメラ:約1 ヘッド径(Φmm)カメラ:約8 時間可動:約3時間 ディスプレイ5インチ 解像度静止画:1920×1080、動画:1280×720 視野角約78° 焦点距離(mm)フロントレンズ:20~100、サイドレンズ:20~50 動作温度(℃)0~45 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン 2000
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
用途4K映像や音声などを記録する車載装置 付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド 材質ABS 寸法(mm)約90x50x35 質量(g)約65(スタンド除く) 電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm 解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX) LCD仕様3.0インチ 音声録音あり ケーブル長(cm)バックカメラ:約580 メモリーカード最大128GB 取扱説明書(0.44MB) 画角(撮影)前方約150度、後方約130度
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視 セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係 形状BOX型 寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く) 質量(g)約350 タイプ有線LAN:有(1ヶ所) 出力【画像】VGA/HDMI 電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用) 内容1セット センサー1/4インチ CMOS 信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力) 寸法(Φ×mm)約65×120 照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示 液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A 画素数約800万画素 使用場所屋内/屋外 最大接続台数【カメラ】8台 動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと) ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD1TB 画素数カメラ:約800万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
96,980 税込106,678
4日以内出荷

400万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個 寸法(mm)約120×65Φ タイプ画像出力:HDMI/VGA 出力信号形式:NTSC 電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用) 温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと 入力設定変更:マウス 信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265 HDD4TB 画素数カメラ:約400万画素 適合カメラ9CH カメラ仕様4台 ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。 赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。 雨風のあたる屋外でも設置可能。 ※モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視 仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム 付属品録画機、マウス、LANケーブル1m、録画機用電源アダプター、WIFI カメラ4台、カメラ用電源アダプター、カメラ取付用ビスセット(ビス、アンカープラグ各3個)、ハードディスク用ビス(HDD内蔵タイプは無) 寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45 質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650 出力HDMI(最大1080P) 電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP) フィルター自動IRカット 寸法(cm)録画機:約26×22.5×4 インターフェース2ポート USB 2.0 レンズサイズ(mm)3.6 HDD容量:4(T) 明るさ(Lx)0.1Lux(カラー)、0.01Lux(白黒) 動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%) 動作温度(℃)-10~50℃(結露が無いこと) ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n(有線 10M/100M) 信号方式H.264/H.265 画素数300万画素(2304×1296) 使用場所屋内外 ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n) バックアップメモリUSB 外部記憶装置 最大接続台数カメラ:8台 音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション) 適合カメラSEC-WCAM5-3M カメラ仕様台数:4台 Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
1個
90,980 税込100,078
4日以内出荷

ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など 出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K) 電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A センサー1/2.8 CMOS 大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む) インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0 表示色1,677万色 解像度カメラ:2560×1920PX 動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと 視野角水平/垂直160° 信号方式H.264/H265 ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M) 接続台数4台(最大8台) 音声入力なし 音声マイク内蔵 映像入力HDMI/VGA モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel 最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒) ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷

ブロードウォッチナイトビジョン
赤外線照射により夜間でも撮影可能 メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能 5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視 幅(mm)160 高さ(mm)60 質量(g)205 奥行(mm)50 倍率(倍)5 電源(DC-V)5/1A(USB電源) ズーム5倍(デジタルズーム) 解像度写真:10MP動画:1080P LCD仕様1.6インチ 音声録音無し バッテリー容量(mAh)3800 再生時機能あり 防水保護等級IP54相当 取扱説明書(0.4MB) 遠赤外線機能照射:7段階
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷