1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンボタンの簡単スイッチで、起動後すぐに録音開始。 MagSafe 対応。スマホ背面に取付で通話も録音できる。(※ノイズキャンセリング搭載) 音声データはスマホアプリ/PC どちらからでも管理可能。 本商品の録音アプリと、外部の文字起こしアプリや要約アプリと連携することで、録音データを文字データとして生成することができます 議事録などの作成時間の短縮が可能になり作業効率アップ ChatGPT/Notta/Texter などのアプリにも対応で様々な用途として使用可能。"
用途会議の議事録作成・講義のノート代わりに・移動中のメモ代わりに・音楽の録音に・スマホに連動させればアプリからも録音可能 セット内容ボイスレコーダー本体、Type-C/USB-A ケーブル、MagSafe 補助マグネットシール 寸法(mm)約100×65×12 質量(g)約85 電源リチウムイオン電池(USB電源から充電) 対応OSAndroid 5.0 以降 / iOS9.0 以降 対応機種MageSafe対応のiPhone12以降(非対応の機種は付属のマグネットシールをご使用ください) メモリー8GB内蔵 保存形式MP3/WAV 動作温度、湿度範囲温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと) 録音時間約50時間 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)90以下(結露無きこと) 録音方式WAV/OPUS バッテリー稼動時間約60時間 BluetoothBluetooth 5.0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷