赤外線照射により夜間でも撮影可能
メモリーカードに写真・ビデオどちらも保存可能
5倍までズーム可能
用途不審者の監視、夜間の野鳥観察、夜間の害獣監視
幅(mm)160
高さ(mm)60
質量(g)205
奥行(mm)50
倍率(倍)5
電源(DC-V)5/1A(USB電源)
ズーム5倍(デジタルズーム)
解像度写真:10MP動画:1080P
LCD仕様1.6インチ
音声録音無し
バッテリー容量(mAh)3800
再生時機能あり
防水保護等級IP54相当
取扱説明書(0.4MB)
遠赤外線機能照射:7段階
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
【12Mピクセル&ナイトビジョン】デジタル録画双眼鏡
暗い所でもはっきりと見える ナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
赤外線撮影で夜間でも撮影可能なナイトビジョン搭載双眼鏡ビデオカメラ
動画は最大1080P(フルハイビジョン)の高画質撮影が可能。また静止画は12Mピクセルで撮影可能です。
最大5倍のデジタルズーム機能を搭載。見えている映像を拡大表示することも可能です。
2.4インチ小型モニターを搭載、撮影した映像・静止画はその場で確認することが可能。
手に持って撮影するだけでなく、三脚を利用し固定設置することが可能です。
電源は単3電池6個またはUSB給電により動作。USB充電器を用いることでコンセントから使用でき、屋外使用時にはモバイルバッテリーを用いて使用することも可能です。
用途夜間の暗闇でも使用できる録画双眼鏡
セット内容本体、USB ケーブル、ストラップベルト
質量(g)約562
外形寸法(mm)約195×130×65
電源USB電源または単三電池6個
ズーム(光学/デジタル)5倍(デジタル)
メモリーマイクロSD 最大128GB
解像度動画:最大1080P、写真:12Mピクセル(4532×2520)
LCD仕様2.4インチ
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)90以下(無結露条件)
撮影時機能赤外線撮影:7段階調節機能
画質フルハイビジョン
オーディオマイク内蔵
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード