カテゴリ

  • 防犯用品(2)
  • 安全標識(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(1)
  • テクノテック(1)
  • イチネンTASCO(10)
  • omron(オムロン)(3)
  • アズワン(19)
  • 佐藤計量器製作所(69)
  • 近藤製作所(71)
  • ELPA(31)
  • エスコ(29)
  • カスタム(23)
  • 熱研(23)
  • オーム電機(20)
  • コフロック(20)
  • 理研計器(19)
  • シンワ測定(17)
  • 長野計器(15)
  • VIBRA(新光電子)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(12)
  • 東亜DKK(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ検知器」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【屋外】音声案内 ブロードウォッチ【屋外】音声案内ブロードウォッチ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
太陽電池で充電するので電源不要IP66相当の防水仕様なので屋外での使用が可能人感センサーで人を検知すると警告灯点滅と共に音声ガイドを再生標準音声メッセージ8音声を内蔵独自の音声や無料のオプション音声を簡単に設定可能付属スタンドで向きや角度の調節が可能
付属品本体、スタンド、設置用ビス、USBケーブル材質ABS文字内容【1】工事中です ご迷惑をお掛けしております【2】作業中です しばらくお待ちください【3】足元にご注意ください【4】危険です 入らないでください【5】大型車両の出入り口です ご注意ください【6】工事中につきご協力お願いします【7】安全装置は正しく装着されていますか【8】頭上にご注意ください【9】感電の恐れがあります 触らないでください【10】この先通り抜けできません【11】段差にご注意ください【12】立ち止まらずにお進みください【13】忘れ物にご注意ください【14】歩きスマホはお止めください【15】喫煙はご遠慮ください【16】右側通行にご協力ください【17】左側通行にご協力ください【18】ゴミの持ち帰りにご協力お願いします【19】録音機器等による撮影・録音・録画は禁止です【20】いらっしゃいませ【21】ご来店ありがとうございます【22】ありがとうございました【23】またお越しくださいませ【24】係りの者が参ります しばらくお待ちください【25】ただいま清掃中です しばらくお待ちください【26】ペットのご同伴はご遠慮ください【27】整理券をお取りください【28】手指の消毒にご協力お願いします【29】清掃中です ご協力お願いいたします【30】清掃中です 足元にご注意ください質量(g)約185取付方式ビス止め、スタンド式外形寸法(mm)約70×135×70電源太陽電池又はUSB5V/1A探知能力赤外線検知(最大6m)内蔵電池充電式(600mAH/3.7V)音声規格MP3(標準8音声内蔵)/2Mバイト音量(dB)(最大)100
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラブロードウォッチ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
予約販売
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当取扱説明書(0.38MB)
【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター) ブロードウォッチ【SONYセンサー搭載】4K防水デジタルカメラ(ダブルLCDモニター)ブロードウォッチ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存 アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫 3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影 工事現場、レジャーやスポーツでの撮影幅(mm)110ブルー高さ(mm)30質量(g)165奥行(mm)65電源DC5V/1A(AC USB アダプター)バッテリーリチウムイオン電池メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)バッテリー電圧(V)3.7LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258音声録音ありバッテリー容量(mAh)1200手ブレ補正機能ありデジタルズーム18倍防水性防水3m取扱説明書(0.53MB)
【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質 ブロードウォッチ【SONYセンサー】屋外防水赤外線65度 高画質ブロードウォッチ
10,980税込12,078
1台
予約販売
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外形状防水・暗視型付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCCDソニーセンサー有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら