ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他
質量(g)約190
寸法(cm)約12.4×9.6×4.8
保護等級IP65相当
色温度(K)約6000
電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー
動作時間太陽光充電約8時間(満充電)
設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など
明るさ(Lm)240
電球の種類LED
点灯時間(時間)約5(強)
1台
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
関連キーワード