「白黒」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約400万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチ
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.92MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ2ポートUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)
ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
形状BOX型
寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)
質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC
寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120
最大解像度1600×900ピクセル
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
入力端子HDMI/VGA
入力電源DC12V/2A
使用場所屋内外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)
モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
容量(TB)HDD4TB付き
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチモニター
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数2台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
形状防水・暗視型
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力(画像)VGA/HDMI
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチ CMOS
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
最大解像度1920×1080pixel
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色1677万色
ディスプレイ15.6インチ
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比48dB 以上
出力信号VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
画素数(カメラ)約30万画素
使用場所屋外型
容量(TB)HDD1TB
画角約65°
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約300×230×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数2台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数2台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外型
センサー1/3インチ CMOS
出力信号VGA / NTSC
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
S/N比48dB 以上
画角約65°
画素数(カメラ)約30万画素
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
接続台数(カメラ)最大4台
出力(画像)VGA/HDMI
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
ディスプレイ10インチ
最大解像度1024×600pixel
表示TFT(TN)LCD
入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA
セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35
形状防水・暗視型
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数6台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥83,980
税込¥92,378
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数3台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数6台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数7台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数5台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数5台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約265×170×53,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数3台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約300×230×53
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約1k,カメラ:DC12V/1A,録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 1TB
1セット
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約780
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数7台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
寸法(mm)カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ)、録画機:約265×170×53
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約780
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3 CMOS(3MP)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
解像度カメラ:2304×1296PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声マイク内蔵
モニターサイズLCD:10インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク2.5インチ 2TB
1セット
¥97,980
税込¥107,778
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで外出先から遠隔で監視できる。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。*モニター無しのセットになります。
用途倉庫や工場・駐車場、玄関やベランダ・お庭などの監視
仕様ビデオ録画、再生、マニアル、時間、動感、アラーム
寸法(mm)カメラ:約100×65Φ(本体のみ)、録画機:約260×210×45
質量(g)カメラ:約300(スタンド含む)、録画機:約650
出力HDMI:最大2048×1080(60Hz)(2K)
電源カメラ:DC12V/1A、録画機:DC12V/2A
センサー1/3.0 CMOS(3MP)1/2.8 CMOS(5MP)
インターフェース2ポート USB 2.0
レンズサイズ(mm)3.6
HDD容量:4(T)
動作温湿度範囲温度( -10℃~+50℃)、湿度(10%~90%)
信号方式H.264/H.265
ネットワークタイプ有線(10M/100M)、WIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)
バックアップメモリUSB 外部記憶装置
最大接続台数カメラ:8台
音声マイク内蔵、双方向通話用スピーカー(オプション)
Wi-Fi2.4G 802.11b/g/n
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
内容1セット
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード