カテゴリ

  • 防犯用品(351)
  • カー用品(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 家電(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(41)
  • SMC(4,751)
  • MAZDA(マツダ)(1,964)
  • BIGM(丸山製作所)(1,001)
  • RS PRO(823)
  • エスコ(794)
  • トヨタ(740)
  • ホンダ(615)
  • WURTH ELEKTRONIK(585)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(517)
  • ノーリツ(448)
  • フエニックス・コンタクト(436)
  • ミツビシ(406)
  • ニッサン(394)
  • AMPHENOL(355)
  • スバル(301)
  • コガネイ(284)
  • Panasonic(パナソニック)(263)
  • オカムラ(岡村製作所)(258)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12a」の検索結果

関連キーワード
385件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)10m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 10m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)10定格(A)12
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)1.5m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 1.5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)1.5定格(A)12
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)5m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 5m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)5定格(A)12
  • 室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m ブロードウォッチ

    室内用電源ケーブル 12A 2芯 VCTF型(片側プラグ付き)30m

    ブロードウォッチ
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    2芯 12A 30m 片側プラグ付きの電源ケーブル
    用途各種機械装置の電源構築に仕様VCTF 1.25×2(mm2)ケーブル長(m)30定格(A)12
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • 無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A) ブロードウォッチ

    無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示 3-12V可変電源(定格5A)

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    無段階マルチ電圧ACアダプター・出力電圧表示
    電流(A)最大5出力5,5/2,1 Dcplug出力電圧(V)3~12 可変入力AC100、PSE:cable and plug
  • 10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル) ブロードウォッチ

    10インチ HDMI LCDモニター(TN液晶パネル)

    ブロードウォッチ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター。HDMI/VGA/RCA/BNCと多彩な入力形式に対応。TNパネル採用によりリーズナブルに。
    用途PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。付属品本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、スタンドその他【設定変更入力】操作パネル寸法(mm)250×165×35電源(V)DC12/1A(ACアダプター使用)表示10.1INCH TFT(TN) LCD信号形式HDMI、VGA、BNC、AV解像度1024×600入力端子HDMI/VG/BNC/RCA動作温度(℃)0~50モニターサイズ10.1パネル駆動方式TFT
  • 15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA) ブロードウォッチ

    15.6INCH ハイビジョン対応LCD モニター(HDMI,VGA)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
    用途PC用モニター、防犯カメラ用モニターセット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)電源(V)DC12/1Aサイズ(inch)15.6表面処理ノングレアコントラスト比50000:1(ダイナミック)表示色1677万色解像度1920×1080pixel視野角水平/垂直160°入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラックバックライトLED動作温度範囲(℃)0~50アスペクト比16:9
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)

    ブロードウォッチ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • 200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    17インチ スクエア型LCDモニター(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スクエアタイプのモニター。 シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約370×380×180電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)17インターフェースHDMI/VGAコントラスト比1000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1280×1024ピクセル視野角160°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比5:4パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • 防犯小型カメラ(AHD、100万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(AHD、100万画素)

    ブロードウォッチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12-1A角度(°)【レンズ広角】150解像度1280×780出力信号AHD使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p、75Ω
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711防水仕様IP65使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • 後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ

    後方監視お手軽セット 小型カメラと4インチモニター 軽トラ・バン・ワンボックス

    ブロードウォッチ
    8,500税込9,350
    1セット
    当日出荷
    ・小型カメラのため取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる4インチ小型モニター。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
    用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:NTSC●画像:鏡像質量(g)約120、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式CVBS本体サイズ(mm)約120×75×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】480TV/LINE、480×272LCD仕様【モニター】TFT 4.3 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ

    広告兼用デジタルサイネージモニター

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
    用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI入力電源DC12V/1A
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • 7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV) ブロードウォッチ

    7インチ HDMI LCDモニター(HDMI-VGA-AV)

    ブロードウォッチ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
    用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン質量(g)260電源DC12V/1A(ACアダプター使用)本体寸法(mm)175×115×35表示7INCH TFT LCD信号形式HDMI / VGA / AV解像度1024×600(ピクセル)動作温度(℃)0~50
  • 11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター ブロードウォッチ

    11.6インチ フルハイビジョンLCDモニター

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
    用途防犯カメラ、サブモニターとして出力無し電源DC12V/1A本体寸法(mm)約285×200×100本体質量(g)約570表示11.6 インチ TFT LCD入力HDMI、VGA解像度LCD1920×1080 ピクセル動作温度(℃)0~50使用場所屋内
  • 【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度 ブロードウォッチ

    【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
    用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋外最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
  • 7インチ LCDモニター ブロードウォッチ

    7インチ LCDモニター

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
    付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示7INCH TFT LCD入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC 2入力解像度【水平】480TV/LINEヒューズ【電源】220A/3A動作温度範囲(℃)-10~50
  • 360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    ・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状暗視型出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A(ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)1適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポート(USB2.0)録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
  • 4.3インチ小型LCDモニター ブロードウォッチ

    4.3インチ小型LCDモニター

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
    付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2寸法(mm)約120×77×16質量(g)約150電源DC12V/1A(ACアダプター使用)表示4.3インチTFT LCD信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50
  • 広告兼用デジタルサイネージモニター ブロードウォッチ

    広告兼用デジタルサイネージモニター

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
    用途パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン寸法(mm)約315×210×25質量(g)約720出力スピーカー(モノラル)接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)入力ミニHDMI表示部13.3インチ TFT LCD解像度1280×800ピクセル入力電源DC12V/1A
  • 多チャンネル対応セキュリティー録画機 ブロードウォッチ

    多チャンネル対応セキュリティー録画機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。 インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
    電源DC12V/1A(ACアダプター使用)検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定動作温度(℃)-10~50映像出力HDMI/VGA
  • 19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    19.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約460×350×150電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)19.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1600×900ピクセル視野角170°/160°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5スピーカーなし色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250角度調節チルト
  • 7インチ HDMI LCDモニター ブロードウォッチ

    7インチ HDMI LCDモニター

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
    付属品ACアダプター質量(g)約300電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025本体寸法(mm)約170×112×32表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル信号形式NTSC/PAL 自動切替解像度640×480ピクセル ~1080P入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)動作温度範囲(℃)0~50
  • 【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
  • 【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度 ブロードウォッチ

    【光量センサー自動点灯】赤外線照明 LED強力6灯 照射角60度

    ブロードウォッチ(8件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約20~100m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式仕様防水:屋外使用可能(水没不可)寸法(mm)約85×115×75質量(g)約400電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)波長(nm)赤外線:850使用環境(温度)'-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)目安:20~100
  • 100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ

    100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス

    ブロードウォッチ
    15,300税込16,830
    1セット
    当日出荷
    ・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
    用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)

    ブロードウォッチ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • カラー画面分割機 ブロードウォッチ

    カラー画面分割機

    ブロードウォッチ(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。 個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
    付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)電源DC12V/1A(ACアダプター使用)動作温度(℃)-10~50
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ・12インチモニター一体型録画機付きセット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ・12インチモニター一体型録画機付きセット

    ブロードウォッチ
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など形状BOX型フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)画素数300万画素使用場所屋内外
  • 防犯小型カメラ(30万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(30万画素)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12V/1A角度(°)【レンズ広角】120解像度480TV/LINE出力信号PAL使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
  • 360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 小型細身屋内型防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型細身屋内型防犯カメラ

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    訪問者に気付かせずに監視が可能です。 付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
    付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)仕様防水仕様あり、赤外線機能なし寸法(mm)約Φ20×80質量(g)約51電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサー1/3インチCCD有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ使用場所屋内画角65度
  • ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • 21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA) ブロードウォッチ

    21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)

    ブロードウォッチ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
    用途防犯カメラ、サブモニターとして付属品ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド寸法(mm)【機器】約510×375×170電源(V)DC12/2Aサイズ(inch)21.5インターフェースHDMI/VGAコントラスト比5000000:1スタンド有り表示色1677万色解像度1920×1080ピクセル視野角170°/170°(水平/垂直)入力端子HDMI/VGA反応速度(秒)5色(本体)ブラック使用場所屋内アスペクト比16:9パネル駆動方式TN輝度(cd/m2)250