「13型モニター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/SDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約315×210×25
質量(g)約720
出力スピーカー(モノラル)
接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力ミニHDMI
表示部13.3インチ TFT LCD
解像度1280×800ピクセル
入力電源DC12V/1A
関連資料(0.37MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約325×205×38
質量(g)約670
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部13.3インチ TFT LCD
メモリーUSB (再生可能)
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。
15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター
セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書
寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)約1.0
サイズ15.6インチ
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作湿度(%)10~80(結露なきこと)
比率縦横:0.672916666666667
関連資料(0.42MB)
バックライトLED
動作温度範囲(℃)0~50
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター
。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応
。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
防塵防水性能なし
使用場所屋内
表示部10.1インチ
解像度1024×600ピクセル(LCD)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
入力電源DC12V/1A
寸法(mm)約250×165×35
質量(g)約500
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター
11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示
USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能
スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
寸法(mm)約285×180×38
質量(g)約555
出力スピーカー(ステレオ)
入力HDMI/VGA/BNC/RCA
表示部11.6インチ TFT LCD
解像度【LCD】1920×1080ピクセル
操作方法操作パネル/リモコン
入力電源DC12V/1A
使用場所屋内
動作温度範囲(℃)0~50
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能
USB接続/microSDカードに対応
フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載
フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能
リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン
出力スピーカー(モノラル)
接続【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能)
入力ミニHDMI
入力電源DC12V/1A
関連キーワード