カテゴリ

  • 防犯用品(17)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • SMC(279)
  • MAGIQ(東京堂)(51)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(24)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • オカムラ(岡村製作所)(21)
  • ワルター(19)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • ボウエキ(BOUEKI)(16)
  • ナベヤ(13)
  • エスコ(10)
  • Nikon(ニコン)(8)
  • 東京堂(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • 千代田通商(6)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(6)
  • アズワン(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5fm」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット ドームカメラ5台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    500万画素(5M)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容500万画素NVR/POE防犯カメラ 5台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 3本・20m 2本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:ドーム型 約240g、約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:約500万画素、モニター:約200万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 500万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FMシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    500万画素PoEタイプNVRドーム型防犯カメラ(SEC-N-*FMシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    5M(500万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用
    用途防犯カメラセット SEC-N-FMシリーズ増設・交換用寸法(mm)約110×Φ110質量(g)約240電源PoE給電信号形式100BASE-T(PoE)動作温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと画素数【カメラ】5M:約500万画素
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    199,800税込219,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    219,800税込241,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    139,800税込153,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    149,800税込164,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、HDD2TB付き

    ブロードウォッチ
    129,800税込142,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 2TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD8TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、HDD8TB付き

    ブロードウォッチ
    219,800税込241,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 8TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ1台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 6台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 3本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ2台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    159,800税込175,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 7台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 3本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付き ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット バレットカメラ5台 ドームカメラ3台、15.6インチモニター、HDD4TB付き

    ブロードウォッチ
    179,800税込197,780
    1セット
    7日以内出荷
    400万画素(4M)パレット型、500万画素(5M)ドーム型の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。専用アプリと接続することで、外出先からスマホで映像を確認することができる。赤外線LED搭載の高画素画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセット内容400万画素NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、PoEハブ、15.6インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本・3m 1本、電源アダプター1個、電源分岐線 1本寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:パレット型 約300g(スタンド含む) 約100×Φ64mm(本体部分) 、 ドーム型 約240g 約110×Φ110mm防塵防水性能あり液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A画素数カメラ:バレット型 約400万画素、ドーム型 約500万画素使用場所屋内/屋外最大接続台数【カメラ】8台動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)ハードディスク内蔵型3.5INCH、内蔵型SATA 4TB
防犯カメラカテゴリ