「dcアダプタ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(mm)プラグ(オス)側/10.5、10.5、10.5、13.0、12.0、12.0、11.5、13.0、14.0
内径(Φmm)ジャック(メス)側/2.1、プラグ(オス)側/0.70、1.35、1.70、1.70、1.70、2.10、2.50、3.00、4.40
外径D(Φmm)ジャック(メス)側/5.5、プラグ(オス)側/2.50、3.50、4.00、4.80、5.50、5.50、5.50、6.30、6.00
1セット
¥649
税込¥714
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所屋外
付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約75×65×120
質量(g)約290
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサーCMOS
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離約30m
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品ACアダプター
質量(g)約300
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025
本体寸法(mm)約170×112×32
表示7INCH TFT LCD 800×480ピクセル
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC/PAL 自動切替
解像度640×480ピクセル ~1080P
入力形式HDMI/VGA/AV(2入力)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状小型
寸法(mm)カメラ:約22×22×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ170×110×23mm
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。
大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。
水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。
充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。
2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。
仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m
質量(g)約670
ホース寸法(全長)(m)約5
寸法(cm)約23×21×75
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
吐出水量(L/min)約2.4
バッテリー容量(mAh)4500
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度480×272ピクセル
付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2
寸法(mm)約120×77×16
質量(g)約150
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示4.3インチTFT LCD
信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替
動作温度(℃)-10~50
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
質量(kg)約1.0
センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)
フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)
寸法(cm)26×23×4
最大解像度1920×1080pixel
表示色1677万色
視野角水平/垂直160°
入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)
動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)
照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
プロトコルH.265
動作温度範囲(℃)0~50
USBタイプUSB2.0、2ポート
カメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力
画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)
モニターサイズ15.6インチ
有線LANRJ45
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
SONYセンサー搭載で鮮明で綺麗な画像を保存
アルミケースは衝撃に強く、落としても大丈夫
3mの防水機能付きなので、水遊びでの使用も問題なし
ディスプレイが全面&操作面にあるので自撮りも便利
用途水場での撮影、水中撮影
工事現場、レジャーやスポーツでの撮影
幅(mm)110
色ブルー
高さ(mm)30
質量(g)165
奥行(mm)65
電源DC5V/1A(AC USB アダプター)
バッテリーリチウムイオン電池
メモリーマイクロSDカード(128 GBまで)
解像度最大56M(写真)、最大4K/30fps(ビデオ)
バッテリー電圧(V)3.7
LCD仕様リア3インチ、フロント2インチ
撮像素子CMOS、13M、1/3 .06 INCH、SONY、IMX258
音声録音あり
バッテリー容量(mAh)1200
手ブレ補正機能あり
デジタルズーム18倍
防水性防水3m
取扱説明書(0.53MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。7インチの小型サイズでスッキリコンパクト。HDMI・VGA・AVに対応。
用途・高解像度表示 1024×600PIXEL 。・多彩な信号入力 HDMI, VGA, AV 。・スピーカー内蔵、操作パネルとリモコンによる操作
その他【設定変更入力】操作パネル / リモコン
付属品ACアダプター電源(出力12V/1A)、AV接続ケーブル、接続コネクタ、リモコン、スタンド、本説明書
質量(g)260
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
本体寸法(mm)175×115×35
表示7INCH TFT LCD
信号形式HDMI / VGA / AV
解像度1024×600(ピクセル)
動作温度(℃)0~50
1個
¥9,480
税込¥10,428
4日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約400万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチ
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
映像の分割表示の他、1映像毎にローテーション表示が可能です。
個別にタイトル付与、画像調整、画像ミラー処理が可能です。
付属品ACアダプター電源、リモコン(電池付)
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
動作温度(℃)-10~50
6段階の回転速度調節。
偏心回転で均等に磨けるため、ワークを傷つけにくい。
簡単にパット交換ができる。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しよく作業が可能。
付属パッド径 約14.5cm 。
波型スポンジ、平型スポンジ、サンドペーパー、ウールパッド 4種類のパッドが付属。
用途車などの研磨、ワックスがけなど多用途
仕様【専用ACアダプタ】AC-DC21-1A
質量(g)約1170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800~5500
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約14.5×29×15
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
一般的な室内用の防犯カメラです。
形状BOX型
仕様防水仕様なし、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約150×55×49
質量(g)約235
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCMOS
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
使用場所室内
画角65度
1台
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
セット内容超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル
形状超小型カメラ
寸法(mm)カメラ:約22×22×23、モニター:170×110×23
質量(g)モニター:約280
電源DC12V/1A(付属ACアダプター)
解像度約100万画素
取付サイズ円弧上長孔:4×6
取付ピッチ(mm)33
主な機能ループ録画、動感検知
金具外寸(mm)取付け:40×22
使用場所屋外
動作温度範囲(℃)-10~50
モニターサイズ7インチ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。
水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。
赤外線により夜間でも監視が可能です。
用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として
使用場所屋外
形状防水・暗視型
付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約75×65×120
質量(g)約290
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサーCCDソニーセンサー
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)
赤外線投光距離約30m
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続。
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)-10~50
映像出力HDMI/VGA
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.92MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ2ポートUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)
ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
形状BOX型
寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)
質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC
寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120
最大解像度1600×900ピクセル
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
入力端子HDMI/VGA
入力電源DC12V/2A
使用場所屋内外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)
モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
容量(TB)HDD4TB付き
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチモニター
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
ホコリや粉じんなどを集塵することができます。
掃除機で吸えない場所のゴミは、吹き飛ばしながら集めることで
清掃作業をスムーズに行えます。
充電式で電源がないところでも使用できます。
大容量バッテリーで長時間の使用が可能。
コードレスで取り回しが良く作業が可能。
用途落ち葉やゴミ、洗車後の水滴などを強力送風で吹き飛ばすことができます。
仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A
質量(g)約570
タイプ充電器付属
風量(m3/min)0~3.0
バッテリーBAT-M-21V4500
使用環境温度(℃)0~40
最大風速(m/s)21.5
バッテリー容量(mAh)4500
本体寸法(cm)約31×15.5×13.5
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所屋外
イメージセンサー1/4inchCMOS
信号形式NTSC(カメラ)
画素数約30万画素
画角120°
寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~50
接続台数4台
出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN1か所
HDD320GB
電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
仕様設定変更入力:マウス
付属品AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル
出力【画像】HDMI/VGA
電源DC12V/2A(AC アダプター使用)
チャンネル数9チャンネル
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
動作温度(℃)0~40、結露が無いこと
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
訪問者に気付かせずに監視が可能です。
付属スタンドは取り外し可能。パイプや筒状の物の中などに設置可能です。
使用場所屋内
仕様防水仕様あり、赤外線機能なし
付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等)
寸法(mm)約Φ20×80
質量(g)約51
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチCCD
有効画素数25万
総画素数27万
出力信号NTSC
コネクタBNCプラグ
画角65度
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
形状防水・暗視型
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力(画像)VGA/HDMI
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチ CMOS
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
最大解像度1920×1080pixel
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色1677万色
ディスプレイ15.6インチ
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比48dB 以上
出力信号VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
画素数(カメラ)約30万画素
使用場所屋外型
容量(TB)HDD1TB
画角約65°
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外型
センサー1/3インチ CMOS
出力信号VGA / NTSC
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
S/N比48dB 以上
画角約65°
画素数(カメラ)約30万画素
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
接続台数(カメラ)最大4台
出力(画像)VGA/HDMI
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
ディスプレイ10インチ
最大解像度1024×600pixel
表示TFT(TN)LCD
入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA
セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35
形状防水・暗視型
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
内容1セット
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ