「dcアダプター 12v 2a」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
形状BOX型
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
適合カメラSEC-WREC-3M-CAM
300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)モニター:約1.0
出力画像:VGA , HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:26×21×4.5
最大解像度1920×1080pixel
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
入力電源DC12V/1A
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.94MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ15.6インチ
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約400万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチ
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
形状BOX型
寸法(mm)録画機:約255×223×48(突起部除く)
質量(g)カメラ:約2100、録画機:約350
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC
寸法(Φ×mm)カメラ:約65×120
最大解像度1600×900ピクセル
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
入力端子HDMI/VGA
入力電源DC12V/2A
使用場所屋内外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50℃、【録画機】0~40%(結露が無いこと)
モニターサイズ(液晶)19.5インチ・約460×350×200mmスタンド含む
300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。
VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。
ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。
多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯
出力画像:VGA,HDMI(最大1080P)
電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)
フィルター自動IRカット
寸法(cm)録画機:30×23×5.3
明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)
動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)
ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n
画素数300万画素
使用場所屋内外
プロトコルH.264/H.265
最大接続台数カメラ8台
取扱説明書(0.92MB)
適合カメラ専用Wi-Fiカメラ
USBタイプ2ポートUSB2.0
録画方式時間、動感、警報、マニュアル
モニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)
ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
800万画素(4k)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
容量(TB)HDD4TB付き
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
モニターサイズ16インチモニター
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。
使用場所屋外
イメージセンサー1/4inchCMOS
信号形式NTSC(カメラ)
画素数約30万画素
画角120°
寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)
動作温度範囲(℃)-10~50
接続台数4台
出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC
有線LAN1か所
HDD320GB
電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
仕様設定変更入力:マウス
付属品AC アダプター電源(DC12V/2A)、マウス、ネットワークケーブル
出力【画像】HDMI/VGA
電源DC12V/2A(AC アダプター使用)
チャンネル数9チャンネル
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
動作温度(℃)0~40、結露が無いこと
ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA(別売)
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
形状防水・暗視型
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約375×300×180(スタンド含む)
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約1.0
出力(画像)VGA/HDMI
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
センサー1/3インチ CMOS
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
最大解像度1920×1080pixel
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
表示色1677万色
ディスプレイ15.6インチ
視野角水平/垂直160°
入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)
S/N比48dB 以上
出力信号VGA / NTSC
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
画素数(カメラ)約30万画素
使用場所屋外型
容量(TB)HDD1TB
画角約65°
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(1TB)
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数1台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 4TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数4台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。赤外線LED搭載で、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視
使用場所屋外型
センサー1/3インチ CMOS
出力信号VGA / NTSC
照度(Lx)0(赤外線LED 対応時) 白黒表示・0.01(赤外線非対応時)カラー表示
S/N比48dB 以上
画角約65°
画素数(カメラ)約30万画素
質量(kg)(カメラ)約0.24、(モニター)約0.5
動作周囲温度(℃)(カメラ)-10~50、(録画機)0~40(結露が無いこと)、(モニター)0~50
接続台数(カメラ)最大4台
出力(画像)VGA/HDMI
信号形式(カメラ)AHD NTSC/PAL(1~8入力)
有線LAN有(1ヶ所)
ハードディスク無、内蔵型・3.5インチ SATA(500GB)
電源DC12V/2A~5A(ACアダプター使用)
ディスプレイ10インチ
最大解像度1024×600pixel
表示TFT(TN)LCD
入力端子映像HDMI・VGA・BNC・RCA
セット内容有線30万画素カメラ4台、録画機、10インチモニター、電源その他
寸法(mm)(カメラ)約75×65×120、(録画機)約255×223×48(突起部除く)、(モニター)約250×165×35
形状防水・暗視型
1セット
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
ワイヤレス接続で面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
出力録画機HDMI:最大2048×1080(60Hz) (2K)
電源カメラ:約300(スタンド含む),録画機:約650,カメラ:約100×Φ64mm(本体のみ),録画機:約260×225×40,カメラ:DC12V/1A,DC12V/1A(ACアダプター使用),録画機:DC12V/2A
センサー1/2.8 CMOS
大きさ約1.0kg、375×300×180mm(スタンド含む)
インターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0
表示色1,677万色
解像度カメラ:2560×1920PX
動作環境温度(0~50℃)、湿度(10~80%) ※カメラは温度-10~50℃ 但し、結露なきこと
視野角水平/垂直160°
信号方式H.264/H265
ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)
接続台数8台(最大8台)
音声入力なし
音声マイク内蔵
映像入力HDMI/VGA
モニターサイズLCD:15.6インチ 1920×1080pixel
最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
ハードディスク3.5インチ 8TB
1セット
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の800万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
用途玄関やベランダ・お庭、駐車場や倉庫などの監視
セット内容800万画素(4K)NVR/POE防犯カメラ 8台、録画機、16インチモニター、LANケーブル10m 4本・20m 4本、電源関係
形状BOX型
寸法(mm)【録画機】約255×223×48(突起部除く)
質量(g)約350
タイプ有線LAN:有(1ヶ所)
出力【画像】VGA/HDMI
電源【カメラ】DC12V/0.5A (ACアダプター使用)、【録画機】DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
内容1セット
センサー1/4インチ CMOS
信号形式【出力】NVR / NTSC 、【カメラ】NVR NTSC/PAL(1~8入力)
寸法(Φ×mm)約65×120
照度(Lx)0LUX/0LUX(赤外線LED照射時)白黒表示・0.0011LLUX(赤外線非照射時)カラー表示
液晶モニターサイズ:15.6インチ・約375×300×180mm(スタンド含む) 、 質量:約1.0kg 、 最大解像度:1920×1080pixel 、 入力端子:映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応) 、 入力電源:DC12V/1A
画素数約800万画素
使用場所屋内/屋外
最大接続台数【カメラ】8台
動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~50、【録画機】0~40(結露が無いこと)
ハードディスク内蔵型・3.5インチ SATA
1セット
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ7台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様7台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様8台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ6台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様6台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ5台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様5台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥93,980
税込¥103,378
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様4台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ3台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD2TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様3台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 2TB
1セット
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD8TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 8TB
1セット
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ2台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様2台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
400万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ1台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD4TB
画素数カメラ:約400万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
800万画素の高画素対応。
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。
配線がすっきりする(省配線)。
赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD用ビス4本、カメラ8台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個
寸法(mm)約120×65Φ
タイプ画像出力:HDMI/VGA
出力信号形式:NTSC
電源PoE給電、DC12V/2A (ACアダプター使用)
温度(℃)-10~50 ※但し、結露なきこと、温度 0~40 ※但し、結露なきこと
入力設定変更:マウス
信号形式カメラ:IEEE 802.3 H.265
HDD1TB
画素数カメラ:約800万画素
適合カメラ9CH
カメラ仕様1台
ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 1TB
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ