定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。
7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ
電源DC12V/1A(ACアダプター使用)
表示7INCH TFT LCD
入力【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル
信号形式NTSC 2入力
解像度【水平】480TV/LINE
ヒューズ【電源】220A/3A
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード