5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg)約1.0 サイズ15.6インチ 最大解像度1920×1080pixel 表示色1677万色 視野角水平/垂直160° 入力端子映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%)10~80(結露なきこと) 比率縦横:0.672916666666667 関連資料(0.42MB) バックライトLED 動作温度範囲(℃)0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとして。フルハイビジョン画質(約200万画素)。スピーカー内蔵。USB Type-C 給電
用途デスクワークや打合せ時のサブモニターとして 付属品スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。 寸法(mm)約353×220×13 質量(g)約600 消費電力(W)約10(最大) 表示部IPS 16インチ 最大解像度1920×1200 表示色1670万色 視野角上下左右:85° 応答速度25ms(Typ.) 入力端子電源:USB Type-C VESAマウント(mm)75×75 スピーカーあり 入力電源DC5V/2A コントラスト1200:1 音声出力3.5mmヘッドフォン端子 映像入力HDMI 輝度(cd/m2)300
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

充電式で携帯可能。マイクロSDカードで録画も可能です。(マイクロSDカードは別売り)マイクロスコープで耳の中を見ることができ、また耳かきアタッチメントを装着すれば確認しながら耳かきができます。先端は直径5.6mmと細いためお子様の耳でも使用できます。
用途LEDスコープ耳かき、録画機能付き4.3インチLCDモニター付 仕様撮影角:60° 質量(g)LCD部/約117、スコープ部/約43(ケーブル含む) 電源DC5V/1A 表示部LCD部/4.3INCHTFTLCD 寸法(cm)LCD部/約11.8×7.3×1.6、スコープ部/Φ0.86×16 解像度LCD部/480、320Pixel、スコープ部/30万画素(640、480) バッテリー電圧(V)3.7 動作時間内蔵電池使用時最大100分程度 LED6個 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)1800 先端径(Φmm)5.6 拡大率(倍)約10
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

16~27インチモニターに取り付け可能。各種調節機能により、使用するモニターに最適な強度調節が可能。軽い力で動かせるガススプリング式。クランプ式とグロメット式の両方に対応
用途・液晶モニターアーム 16~27インチ対応。・VESA75、100に対応。・各アーム2~9kg セット内容アーム、クランプ、グロメット、ワッシャー×8 個、固定ネジ(M6×3)、穴埋めキャップ×4、モニター取り付けネジ(M4×8、M5×8)、六角レンチ(小・中・大 各1 個) 材質アルムニウム合金、スチール、プラスチック 質量(kg)約2.8 穴径(Φmm)グロメット式:8~60 耐荷重(kg)2~9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×100×650 ※クランプ、グロメット部分を除く 取付可能厚(mm)天板:90 まで アームガス圧縮式 適合サイズ(inch)LCD:16~27 対応VESA規格75mm または 100mm 可動範囲(°)パン(左右):180、チルト(上下):105、回転360
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

HDMI接続・type-Cケーブル接続に対応したフルHD対応モバイルモニター テレワークや外出先でのPC作業時のセカンドディスプレイとして最適 USB-C・HDMI(ミニ)イヤホンジャック・スピーカー等の入出力対応 スタンドにもなるカバー付き
用途パソコンその他のディスプレイとして 質量(g)約760(本体)+340(専用カバー) 消費電力(W)最大約10 本体寸法(mm)約370×225×11 表示部15.6インチTFT液晶 最大解像度1920×1080ピクセル 入力端子【映像】USB Type-C/mini-HDMI、【電源】USB Type-C 入力電源DC5V/2A 出力端子【音声】3.5mmヘッドフォン端子 使用場所屋内
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷