2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用 仕様電気用品安全法(PSE):適合 材質アルミニウム・ガラス 入力電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.5 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP66 動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事) 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式で持ち運びが可能。防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)。2つの点灯モード。オプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明 セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。 規格PSE取得済み(ACアダプター) 使用電池リン酸鉄リチウム バッテリー電圧(V)3.2 充電時間(時間)約6 点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12 防水IP65(認証検査済み)
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)