小型で携帯できる高機能・防水高輝度(500lm)のLEDライト
カラビナ装着/スタンド傾斜可変/マグネット/三脚穴付きで使えるシーンは様々
点灯モードは高・中・点滅・強(長押し)の4種類
USB充電で4~6時間使用可能
用途工事現場や家庭内での使用
キャンプや釣りなどアウトドア―
材質アルミニウム
幅(mm)60
色黒
高さ(mm)45
質量(g)約40
奥行(mm)20
連続使用時間(時間)(高輝度点灯)約4
バッテリー容量(mAh)500/3.7V
明るさ(Lm)(LEDライト/平面)500
防水性防水
取扱説明書(0.2MB)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
◎小型・軽量の電動ドライバー ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能 。◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能 ◎正回転・逆回転の切り替え可能 ◎11 種のビット付属
セット内容本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル
材質ABS、鉄
寸法(mm)約140×40×38
質量(g)約130
回転数(min-1[r.p.m])220
入力USB 5V
バッテリー電圧(V)4.7
トルク(N・m)2.5
充電時間(分)約45
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード