カテゴリ

  • 防犯用品(351)
  • カー用品(19)
  • 測定用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • ブロードウォッチ
  • モノタロウ(19)
  • MANN-FILTER(26)
  • BIGMAN(ビッグマン)(980)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(690)
  • P・O・Pプロダクツ(583)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • トップマン[工具・金物](518)
  • EARTH MAN(479)
  • マルマン(360)
  • セーラー万年筆(256)
  • 萬洋(240)
  • 富士電機(218)
  • グルマンディーズ(218)
  • AC-PERFORMANCELINE(173)
  • TAKMAN(161)
  • Manfrotto(160)
  • エスコ(140)
  • マンダム(139)
  • リスパック(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mann」の検索結果

379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル2m

    ブロードウォッチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約2レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m

    ブロードウォッチ
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。IP67 相当の防水。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
  • 200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲 ブロードウォッチ

    200万画素ファイバースコープカメラ 1レンズ・ケーブル3m・360度屈曲

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    フルハイビジョン画質で撮影。カメラを搭載した先端部分が 360°可動式。IP67相当の防水。4.3インチの液晶ディスプレイ付き。フル充電で約4時間動作
    用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、USB ケーブル、収納ケース質量(g)約470電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約3本体寸法(mm)約285×120×55ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離3~20cm
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ画素数30万画素
  • 200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応 ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ(12-24V) ミラー型7インチモニターセット ケーブル15m付き 大型車対応

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ・トラックやバスその他大型車両の後方の安全を確認。・12-24V対応の小型カメラで幅広い大型車種に対応。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・200万画素 ・12-24V対応。・ケーブル15m ・バックカメラ画角約140°(対角) ・IP67相当。・ミラー取付け7インチモニター付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(1本)・変換ケーブル・バックカメラスタンド固定用ビス、両面テープ・カメラホルダー、カメラホルダー用両面テープサイズLCD:7 インチ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD対応画像:鏡像本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度200万画素、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)マイナス20~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・10インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    54,980税込60,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など解像度カメラ:2304×1296PX信号方式H.264/H265音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ1台)

    ブロードウォッチ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ1台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30(1A)本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス有効画素数200万メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50(カメラ)、0~50(モニター)防水仕様IPX7相当設置形態フロント・サイド・バック画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素防犯カメラ(SEC-Wシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な300万画素ワイヤレス防犯カメラ 防犯カメラセット SEC-Wシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-W-MLシリーズ追加・交換用カメラ質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)65×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数3M使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • 防犯小型カメラ(AHD、100万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(AHD、100万画素)

    ブロードウォッチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型電源DC12-1A寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42角度(°)【レンズ広角】150解像度1280×780出力信号AHD最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p、75Ω
  • 360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ2台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    ・2方向で広角に撮影。・2つのカメラで大型車の足元を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px2,7インチ2ch、5mx1、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約380(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:2 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH2CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • 小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
    用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120機能暗視モードメモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps画角約60度感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
  • ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(1台)カメラ・12.5インチモニター録画機(HDD1TB付)一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷
    300万画素モニター一体型Wi-Fi&有線ネットワーク防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯形状暗視型出力画像:VGA、HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A(ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A(ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:30×23×5.3明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)1適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプ2ポート(USB2.0)録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ12.5インチ(1920×1080pixel)ハードディスク内蔵型3.5インチ内蔵型SATA
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Mシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    LANケーブルより給電できる400万画素ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Mシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-N-※Mリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数400万画素出力形式NTSC防水生活防水
  • 100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス ブロードウォッチ

    100万画素の小型カメラと5インチモニター 後方監視セット 軽トラ・バン・ワンボックス

    ブロードウォッチ
    15,300税込16,830
    1セット
    当日出荷
    ・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
    用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12-24電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ動作温度(℃)ー10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素カメラ・録画機・15.6インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ
    79,980税込87,978
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    かんたんセットなので面倒な設定が一切不要。赤外線LED搭載の300万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など質量(kg)約1.0センサーCMOS 1/2.7インチ(3M)フィルター赤外線カットフィルター:あり (赤外線LED非点灯時)寸法(cm)26×23×4最大解像度1920×1080pixel表示色1677万色視野角水平/垂直160°入力端子映像:HDMI、VGA(インターレース方式は非対応)動作温度(℃)0~40(結露が無いこと)照度(Lux)0.1、0(赤外線LED点灯時)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素プロトコルH.265動作温度範囲(℃)0~50USBタイプUSB2.0、2ポートカメラ仕様対応:専用Wi-Fiカメラ、設定変更入力:マウス、マウス操作によるキー入力画面寸法(mm)約375×300×180(スタンド含む)モニターサイズ15.6インチ有線LANRJ45ハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • 3カメラ同時録画  フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素) ブロードウォッチ

    3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)

    ブロードウォッチ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
    用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)材質ABSサイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く電源(V)D5対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロックバッテリー内蔵:300mAH/3.7VメモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%スピーカー有り音声録音有り電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
  • 人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台) ブロードウォッチ

    人検知AI付200万画素ワイヤレスカメラセット 7インチモニター 大型車用(カメラ4台)

    ブロードウォッチ
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
    用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード適合技適:取得済み、画像:正像質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)電源(V)DC12-30電源DC12-30V/1A本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレスメモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)解像度【カメラ】200万画素、記録:720PLCD仕様TFT 7インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IPX7相当画角(レンズ)約120°(対角)チャンネルタイプ入力:4チャンネル最低照度(Lux)0.1
  • 防犯小型カメラ(30万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(30万画素)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12V/1A角度(°)【レンズ広角】120解像度480TV/LINE出力信号PAL最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
  • 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ

    30万画素屋外型防犯カメラ4台セット

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線画素数30万画素
  • SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー ブロードウォッチ

    SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
    用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度
  • 200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き ブロードウォッチ

    200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き200万画素小型リアカメラ 12-24V対応 ケーブル15m付き

    ブロードウォッチ
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    200万画素 ケーブル15m 画角140 IP67相当 12-24V対応
    用途フロント、リア車載用カメラ仕様夜間撮影:高感度センサー、映像:鏡像寸法(mm)約23×23×23電源(V)12・24レンズ画角(°):約140(対角)保護等級IP67相当解像度200万画素コネクタ信号:航空コネクタ
  • 200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き ブロードウォッチ

    200万画素(フルハイビジョン) 人認識機能付きワイヤレスAI防犯カメラ 警戒区域・警報線 設定機能付き

    ブロードウォッチ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    200万画素(フルハイビジョン) 撮影で、クリアな映像を残すことができる。 Wi-Fi環境があれば、お近くのルーター接続、ない場合はLANケーブルでネットワークに接続。 専用アプリによりスマートフォンで遠隔監視や録画データの確認が可能。 AI による画像認識で人だけを検知してお知らせ。(人だけにフィルターをかけることができる) 動物や植物・自動車や電車などには反応しないため、録画容量の節約とデータ確認の時間短縮に。 警報線をまたぐとアラーム通知する設定ができ、一方通行の逆走・逆行などの検知が可能に。 侵入禁止エリアを警戒区域として設定することで、店舗や事務所の敷地内に侵入した人や有無の確認に使用できる。
    用途事務所や倉庫、店舗・自宅の防犯対策に仕様●保存方式:microSD カード(最大512GB V10 以上推奨) ※別売 スマホアプリ内、クラウド(有料)●保存方式動作環境:90●圧縮方式:H.264/H●撮影画角:対角 約90 度●撮影距離:10cm~∞●最低撮影照度:0Lux(赤外線LED 使用)●最大シェアユーザー:5●適用アプリ:専用アプリ(無償)をダウンロードセット内容本体、アンテナ、AC アダプタ、コネクタカバー、ビス・アンカープラグ(各4 本)材質鉄/ABSサイズ約190×70×60mm(スタンド含む)質量(g)約360電源DC12V/1A アダプタセンサー1/3 CMOS解像度1920×1080 ピクセル 12fps音声録音ありセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  • Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要 ブロードウォッチ

    Peta Came ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 連続10時間使用 配線工事不要

    ブロードウォッチ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ・配線工事不要のソーラー充電型ドライブレコーダー。・フルハイビジョン画質でナンバープレートや標識も撮影(雨天除く)。・専用アプリをスマホとWi-Fi接続することで、設定・映像確認が可能。・人感センサと振動センダによりドライバーや車の動きで録画が起動します。・満充電で約10時間連続使用
    用途自家用車・社有車のほか、持ち運びもできるのでレンタカーにもおすすめその他技適:取得済付属品本体、設置用吸盤、設置用両面テープ、USB 充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売材質本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス電源太陽電池 1.2W/5.5V 内蔵電池 5000mAh/3.7V 電源入力 5V/1A対応サイクル録画:あり、マイク:あり機能防水:なし録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)画質ビデオ:1080P、静止画:1080PメモリーカードmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)実撮影画角約120 (対角)フレームレート最大30fpsWi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
  • 360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き) ブロードウォッチ

    360度監視 200万画素カメラ4台 7インチモニターセット(録画機能付き)

    ブロードウォッチ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ・4方向で広角に撮影。・4つのカメラで大型車の前後左右を監視。・録画機能付き7インチモニターでドラレコとしての利用も可能
    用途大型車用、M1080Px,7インチ4ch、5mx3、15mx1。・指示器、後退灯に連動表示。・録画付きサイズLCD:TFT 7 インチ質量(g)約40、約530(ケーブル含む)電源(V)DC12-24出力カメラ電源:DC12V電源DC12-24V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、約185×115×30(庇・ケーブル除く)入力チャンネル:4 チャンネル信号形式AHD(720P/1080P)対応カメラ:CAR-CAM-M1080P、モニター:CAR-MONLCD-7HINCH4CH、画像:正像メモリーmicroSD カード(最大128GB、V10以上)解像度1920×1080、1024×600出力信号形式:AHDコネクタ信号:M12 - 4 ピン航空コネクタ動作温度(℃)-10~50、0~50防水保護等級IP67相当画角レンズ:約140°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラ(SEC-N-*Kシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    LANケーブルより給電できる4K(800万画素)ネットワークカメラ 防犯カメラセット SEC-N-*Kシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途SEC-N-※Kシリーズ追加・交換用カメラ径(Φmm)65電源POE 給電長さ(cm)12接続方式PoE(イーサネット)照明赤外線LED動作温度(℃)-10~50画素数800万画素出力形式NTSC防水生活防水
  • Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要 ブロードウォッチ

    Peta Came 小型ソーラー充電ドライブレコーダー FHD 1080P 200万画素 配線工事不要

    ブロードウォッチ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ソーラー充電で配線不要らくらく設置。USBケーブルによる充電で天候不良にも対応。200万画素のくっきり画質。スマートフォンで設定・映像確認が可能 。小型で視界を邪魔しない。冷却ファン搭載でバッテリーの温度上昇を抑える
    用途自家用車、商用社のドライブレコーダーセット内容本体、設置用吸盤(大・小)、設置用両面テープ、USB充電ケーブル、カーシガーソケットアダプター、レンズ固定用ドライバー (※microSDカードは別売)材質(本体)ABS、レンズ・・強化ガラス質量(g)約125 技適 取得済取付方式吸盤、両面テープ電源太陽電池 2.0W/5.5V Wi-Fi IEEE802.11g/2.4GHz、内蔵電池 3000mAh/3.7V マイク あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約105×85×30(突起部含む)入力電源5V/1A画質ビデオ:1080P、静止画:1080P画素数200万画素モニタなしメモリーカード録画時間 最大約280時間(512GBのmicroSDカード使用時) 防水機能 なしフレームレート最大30fps(デフォルト24fps) 画角撮影:約120度(対角)対応microSDカード最大512GB、V10以上(※別売 サイクル録画 あり)
  • 16インチ ポータブルモニター フルハイビジョン200万画素LCD ブロードウォッチ

    16インチ ポータブルモニター フルハイビジョン200万画素LCD

    ブロードウォッチ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとして。フルハイビジョン画質(約200万画素)。スピーカー内蔵。USB Type-C 給電
    用途デスクワークや打合せ時のサブモニターとして付属品スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。寸法(mm)約353×220×13質量(g)約600消費電力(W)約10(最大)表示部IPS 16インチ最大解像度1920×1200表示色1670万色視野角上下左右:85°応答速度25ms(Typ.)入力端子電源:USB Type-CVESAマウント(mm)75×75スピーカーあり入力電源DC5V/2Aコントラスト1200:1音声出力3.5mmヘッドフォン端子映像入力HDMI輝度(cd/m2)300
  • 超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ

    超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット

    ブロードウォッチ
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
    用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。使用場所屋外イメージセンサー1/4inchCMOS信号形式NTSC(カメラ)画素数約30万画素画角120°寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)動作温度範囲(℃)-10~50接続台数4台出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC有線LAN1か所HDD320GB電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)
  • ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス200万画素防犯カメラ(SEC-W-Pシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な200万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途防犯カメラセット SEC-W-Pシリーズ の増設・交換用カメラ仕様【画像】正像寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約130電源DC12-30V/1A信号形式ワイヤレス解像度200万画素動作温度(℃)-10~50防水性IPX7画角約120°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視 ブロードウォッチ

    100万画素小型カメラとミラー型7インチモニター 大型車の後方を監視

    ブロードウォッチ
    17,000税込18,700
    1セット
    当日出荷
    ・中型車種の後方安全確認。・200万画素。・ミラータイプ7インチモニターでフロント周りをスッキリ設置
    用途・100 万画素の高精細バックモニターセット 。・ミラー取付LCD + バックカメラのセット仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像付属品モニター・バックカメラ・延長ケーブル・電源直結コード(2本)・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・カメラホルダー・カメラホルダー用両面テープ質量(g)約360、約40(ケーブル・スタンド含む)電源DC12V/1A本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)信号形式AHD本体サイズ(mm)約250×110×40(ケーブル部除く)解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、1024×600LCD仕様【モニター】7 インチ動作温度(℃)-10~50、0~50防水仕様IP67相当画角レンズ:約150°(対角)最低照度(Lux)0.01
  • ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用) ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素防犯カメラ(SEC-W-G・GLシリーズ増設・交換用)

    ブロードウォッチ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    Wi-Fi接続可能な500万画素ワイヤレス防犯カメラ。防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラ
    用途防犯カメラセット SEC-W-Gシリーズ の増設・交換用カメラホワイト質量(g)300電源DC12V/1A寸法(Φ×mm)64×100(本体部分のみ)ワイヤレス通信2.4GHz帯 802.11 b/g/n画素数500万画素(5M)使用場所屋内外使用環境湿度(%)10~90動作温度範囲(℃)-10~50最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(モノクロ)
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
  • 200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒 ブロードウォッチ

    200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 黒

    ブロードウォッチ
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(黒)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:黒質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット ブロードウォッチ

    4方向監視AI検知機能 録画機能付モニターセット 12/24V車対応 10.36インチモニター 200万画素 4カメラセット

    ブロードウォッチ
    71,980税込79,178
    1セット
    当日出荷
    用途人と車だけを検知して警報を発します。4台の200万画素カメラで車の前後左右を死角をリアルタイムに監視。12/24V対応と15mの延長ケーブルでバンや小型・中型トラックに対応。microSDカードを挿入して映像を録画することもできます。付属の防水スピーカーを社外に設置することで、周囲の人にお知らせすることができます付属品モニター、防水スピーカー、モニター用スタンド、カメラ4個、延長カメラケーブル15m×1本、5m×3本寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約270×125×30(ケーブル・スタンド除く)質量(g)約1040(ケーブル・スタンド含む)、カメラ:約40(ケーブル・スタンド含む)電源(V)DC12~24規格鏡像電源カメラ:DC12-24V/1A、モニター:DC12-36V信号形式モニター:AHDメモリーmicroSDカード(最大128GB、V10以上)解像度カメラ:1920×1080、モニター:1600×720入力CH4出力信号AHDLCD仕様TFT 10.36インチコネクタM12 - 4ピン航空コネクタ動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万設置形態4方向防水性カメラ:IPX7相当画角約140°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白 ブロードウォッチ

    200 万画素 5インチLCDサイドカメラセット 左用 白

    ブロードウォッチ
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    用途普通車左サイド専用の監視カメラセット(白)。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)カメラ:白質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24Vケーブル長(m)約0.9信号形式モニター:AHD解像度モニター:800×480出力信号AHDLCD仕様TFT 5インチコネクタM4-4ピンコネクタケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50画素数200万防水性カメラ:IPX7相当画角約90°(対角)最低照度(Lux)0.1
  • 予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット ブロードウォッチ

    予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    予測録画機能付きで事故や事件の前後の映像を記録。レコーダーはモニター一体型のため、保存した映像を現場で再生・確認が可能。撮影した映像はマイクロSDカードに保存しているので、事務所のPCでも確認できる。200万画素(フルハイビジョン)で夜間もフルカラーで撮影。サイコロ型の小型軽量カメラは、ビス止めか両面テープで固定できるため簡単設置(大がかりな工事が不要)。オプションのマイクを使用すれば音声も録音できるので、映像と音の両方で状況を把握できる
    用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の監視・記録に仕様夜間フルカラーあり形状小型寸法(mm)カメラ:約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)、モニター:約180×125×60質量(g)カメラ:40(ケーブル・スタンド含む)、モニター:305電源DC12V/1A(ACアダプター使用)設定方式操作ボタン、リモコン入力信号AHD×2チャンネル解像度200万画素スピーカーあり出力信号AHDコネクタRCA動作温度(℃)カメラ:-20~50、モニター:0~50画素数1024×600Pixel使用場所屋内、屋外防水性IPX7画角約130°(対角)モニターサイズ7INCH TFT LCD対応microSDカード4~128GB(UHSスピードクラス1以上) 別売
  • ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス500万画素カメラ・12.5インチモニター録画機一体型防犯セット

    ブロードウォッチ
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    ワイヤレス接続&モニター・レコーダー一体型で、面倒な配線工事が大幅削減。専用アプリによりスマホで遠隔地からの監視が可能。赤外線LED搭載の500万画素カメラで、夜間でも高精細な撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。雨風のあたる屋外でも設置可能。
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場などセンサー1/2.8 CMOSインターフェース録画機USB:1ポートUSB 2.0解像度カメラ:2560×1920PX信号方式H.264/H265ネットワークタイプWIFI(2.4GHz 802.11b/g/n)、有線(10M/100M)音声マイク内蔵最低照度(Lux)0.1(カラー)、0.01(白黒)