4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)
4k(800万画素)の高画素対応
LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる
配線がすっきりする(省配線)
赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)
録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
- 用途
- 工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など
- 寸法(mm)
- 【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)
- 出力
- 画像:HDMI/VGA
- 電源
- カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)
- 信号形式
- カメラ:100BASE-T
- 大きさ
- カメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)
- 防塵防水性能
- あり
- 使用場所
- 屋内/屋外
- ハードディスク
- 内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
- 内容量
- 1セット
注意
※設置前に必ず仮接続し、正常に動作するか確認をお願いします。※表示はモニターの仕様に準じます。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ































