【2CH対応】録画機能付き7インチLCDモニターブロードウォッチ当日出荷
AHD信号に対応した小型液晶モニター
録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存
最大2つのカメラを接続することが可能
動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ
可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして付属品ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン寸法(mm)約170×110×23質量(g)約280入力RCA(2入力)表示部7インチ TFT LCD信号形式AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネルメモリーmicroSDカード(別売)4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能解像度1024×600ピクセル入力電源DC12V/1A使用場所屋内