「wtf」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定
暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示
最大128GBメモリーに約1週間分の録画
ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生
音声での双方向通話可能
動感検知でのアラーム機能
防水仕様IP65
仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5
付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ
質量(g)約340(スタンド含む)
電源DC12V/1A
対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上
センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル
寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)
記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ
解像度1080P(1920×1080ピクセル)
焦点距離(mm)3.6
周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)
撮影距離(cm)5cm~∞
ワイヤレス通信802.11/b/g/n
セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
オーディオ機能スピーカ/マイク
音声圧縮形式G.711
使用場所屋外
関連資料(1.21MB)
電波周波数(GHz)2.4
フレームレート最大25fps
画角140°(対角)
ビデオフォーマットMP4
画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様赤外線撮影あり、利用可能人数:端末5台まで操作可能、録画性能:(記録先)本体 microSD カード(4~128GB(Class10 以上推奨)・スマホ ・クラウド
材質ABS
質量(g)約190
電源DC5V/1A
センサー1/4 inch CMOS
端末(対応)Android 5.0 以上・iOS 9.2 以上
本体外形寸法(mm)約 70×70×120
ズームデジタルズーム(面積比 100 倍)
動作環境温度:0~50℃、湿度:90%以下(結露無きこと)
録画時間連続録画時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1週間)動感検知時(クラウド最大1ヵ月・内蔵メモリー1ヵ月~1年)
撮影距離(cm)10~∞
回転角度(°)レンズ:(横)約335、(縦)約105
アプリケーション専用アプリ(無償)
画角撮影:対角約60度
カメラ仕様解像度:1920x1080ピクセル
防水無し
オーディオマイク・スピーカー内蔵
1個
¥9,988
税込¥10,987
4日以内出荷
関連キーワード