2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 動画あり
自分自身で手軽に設置・専門業者に頼らず工事の必要がない新感覚のLEDサインです。連結させてお好みのワードを簡単に素早く設置が可能です。台座規格は共通なので、大文字・小文字・数字・記号など異なる文字種、大きさとも連結できます。座にマグネットがついているので文字同士を並べるだけで連結可能です。
用途お店やオフィスなどの空間演出に。 材質表面:ポリカーボネート本体:ABS樹脂 消費電力(W)0.2~7.0(文字のサイズにより異なります) 保護等級IP20(屋外使用不可) 色温度(K)6500 寿命設計:50000時間 光色昼光色 動作温度範囲(℃)0~40 文字サイズ(mm)75
1個
8,198 税込9,018
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

abcMIX マグネット連結文字 HA100シリーズ アクリサンデー 動画あり
自分自身で手軽に設置・専門業者に頼らず工事の必要がない新感覚のLEDサインです。連結させてお好みのワードを簡単に素早く設置が可能です。台座規格は共通なので、大文字・小文字・数字・記号など異なる文字種、大きさとも連結できます。座にマグネットがついているので文字同士を並べるだけで連結可能です。
用途お店やオフィスなどの空間演出に。 材質表面:ポリカーボネート本体:ABS樹脂 消費電力(W)0.2~7.0(文字のサイズにより異なります) 保護等級IP20(屋外使用不可) 色温度(K)6500 寿命設計:50000時間 光色昼光色 動作温度範囲(℃)0~40 文字サイズ(mm)100
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)