冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
自分で作るDIY二重窓│ロングサイズは高さ2.2mまでの窓に取り付け可能!
1.結露防止、防カビ対策
2.窓面温度を約7.7℃改善、冷え冷え解消
3.電気料金を25~35%節減、ご家庭のお財布にやさしい
4.取り付け簡単、カットして両面テープで貼るだけ
5.賃貸でも取り付け可能
ご家庭にお財布にやさしく、節電を呼びかける社会に貢献できます。原油価格高騰や社会情勢などの様々な要因を受けて電気料金の値上がりが続いています。「エコな簡易内窓」は自分で作る断熱二重窓です。窓面温度を約8℃改善することで電気代を25%~35%節減できます。 また、空気層効果で結露を抑制することができますので防カビ効果も望めます。
両面テープで簡単取り付けです。ネジを使わないので賃貸物件にも設置可能です。 ※設置期間や設置個所の材質により跡が残る場合がございます。
オールプラスチックなので金属に比べて熱伝導率が低いため、外の冷気を伝えにくく結露の発生を抑えて効率良く断熱します。
既存窓にエコな簡易内窓を取付けた場合、窓から入る音の遮音性能はJIS A4706 等級T-1に該当します。(例)救急車のサイレン音(90から120dB)は既存窓だけの場合約20dBカットし、既存窓にエコな簡易内窓を付けた場合約30dBカット。
用途幅2100×高さ2200mm以内の窓用
垂直壁面の引き違い窓
クレセント錠の持ち手部分の最突端からの窓枠の幅が30mm以上の窓
※窓枠に著しい傷みがある窓(割れ・腐り・歪み(採寸時に寸法誤差5mm以上))には取付けできません。
セット内容上レール(幅31×高さ11.5(mm))×1、下レール(幅31×高さ7.5(mm))×1、横カバー(幅34×高さ11(mm))×2、フレーム(たて用)取手付(幅30×高さ20(mm))×4、フレーム(よこ用)(幅30×高さ12(mm))×2、※レール・フレームの長さはすべて2200mmです。
材質レール・フレーム:硬質塩化ビニール
サイズロングサイズ
エコな簡易内窓(S・M・L)に対応する単品部材です。窓面材は厚み3mmに対応しています。厚み3mmまでであればどのような素材でもお使いいただけます。
用途引き違い窓に取り付け、断熱や結露防止・防音・節電対策として使用します。
色ホワイト
ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。
ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
用途ディスプレイ用、間仕切り等。
色クリア
板厚(mm)4.5
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※3mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
色ホワイト
高さ(mm)1820
材質(フレーム)硬質塩化ビニール
適合寸法(mm)1820以内
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品。内窓用の取っ手です。
用途新エコな簡易内窓の操作性向上に
セット内容取っ手×2
材質ABS
幅(mm)60
高さ(mm)125
板厚(mm)11
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品。内窓の滑りを向上させるキャップです。
用途新エコな簡易内窓の操作性向上に
セット内容キャップ×4
材質POM
幅(mm)60
色ナチュラル
高さ(mm)105
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※4mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
高さ(mm)2200
適合サイズ(mm)2200 以内
材質(フレーム)硬質塩化ビニール
「新エコな簡易内窓」シリーズの窓枠部材、単品販売です。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。※3mm厚用の単品部材でございます。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
色ライトブラウン
高さ(mm)1820
適合サイズ(mm)1820 以内
材質(フレーム)硬質塩化ビニール
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品。アルミ製のフレーム補強材です。(面材3mm厚用)
用途新エコな簡易内窓の補強に
セット内容補強材×1
材質アルミ
幅(mm)11
高さ(mm)1800
適合サイズ(mm)1800 以内
板厚(mm)11
「新エコな簡易内窓」面材(窓材)なしのセット販売です。(面材3mm厚用)。お好みの3mm厚の板材をご使用いただけます。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
セット内容上レール×1下レール×1横カバー×2フレーム×6両面テープ×1タッピングねじ×10キャップ×4取っ手×2
適合サイズ(mm)1820×1820 以内
材質(フレーム)硬質塩化ビニール
「新エコな簡易内窓」面材(窓材)なしのセット販売です。(面材4mm厚用)。お好みの3mm厚の板材をご使用いただけます。冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
セット内容上レール×1下レール×1横カバー×2フレーム×6両面テープ×2タッピングねじ×10キャップ×4取っ手×2
適合サイズ(mm)2200×2100 以内
材質(フレーム)硬質塩化ビニール
「新エコな簡易内窓」シリーズ用のオプション品。アルミ製のフレーム補強材です。(面材4mm厚用)
用途新エコな簡易内窓の補強に
セット内容補強材×1
材質アルミ
幅(mm)11
高さ(mm)1800
適合サイズ(mm)1800 以内
板厚(mm)14
溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。
付属品注入器
主成分二塩化メチレン
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
関連キーワード